LAME SCIE CIRCULAIRE 350 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 lame scie circulaire 350 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents : Dent alternée, Dent plate à chanfrein mixte, Dent trapézoïdale/dent plate, de nombre de dents de : 30 PCS, 42 PCS, 48 PCS,... et de vitesse de rotation maximum de : 5500 tr/min, 6400 tr/min, 7600 tr/min,....
Filter


Lames de scie circulaire 350 mm : découpez avec précision et efficacité dans le bois et le métal

Une lame de scie circulaire de 350 mm est un outil de coupe utilisé dans les scies circulaires pour des applications industrielles et professionnelles. Elle est conçue pour réaliser des coupes précises et efficaces dans divers matériaux comme le bois, le métal ou le plastique. Ce type de lame est souvent fabriqué en acier de haute qualité et peut être doté de dents en carbure pour une durabilité accrue. Sa grande taille permet de couper des matériaux plus épais ou de réaliser des coupes plus profondes, répondant ainsi aux exigences des travaux intensifs.

Points forts des lames de scie circulaire 350 mm Würth

Les lames de scie circulaire de 350 mm Würth sont conçues pour offrir une précision de coupe exceptionnelle et une durabilité accrue. Elles se distinguent par leur capacité à réaliser des coupes nettes et rapides, réduisant ainsi le temps de travail. Leur conception robuste permet une utilisation intensive sans compromettre la qualité des résultats.

Caractéristiques importantes des lames de scie circulaire 350 mm Würth

Ces lames sont fabriquées en acier de haute qualité, garantissant une résistance à l'usure et une longue durée de vie. Elles sont disponibles dans différentes configurations de dents, adaptées à divers matériaux, allant du bois tendre au bois dur, en passant par les métaux non ferreux. Les lames respectent les normes de sécurité européennes et sont souvent proposées avec des revêtements anti-corrosion. Leur diamètre de 350 mm permet une profondeur de coupe significative, idéale pour des applications professionnelles exigeantes.

Domaines d'applications courants des lames de scie circulaire 350 mm Würth

Les lames de scie circulaire de 350 mm sont couramment utilisées dans l'industrie du bois, la menuiserie, et la construction. Elles sont idéales pour les coupes de précision dans les panneaux de bois, le contreplaqué, et les matériaux composites. Elles conviennent également pour les travaux de découpe dans les ateliers de fabrication de meubles et les chantiers de construction nécessitant des coupes précises et propres.

Conseils d'utilisation des lames de scie circulaire 350 mm Würth

Pour optimiser la performance des lames, il est essentiel de les installer correctement sur la scie circulaire, en respectant les indications de sens de rotation. Veillez à utiliser des équipements de protection individuelle lors de leur utilisation, tels que des lunettes de sécurité et des gants. Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des lames et de les affûter ou remplacer dès qu'elles montrent des signes d'usure pour maintenir une qualité de coupe optimale.