LAME DE SCIE SABRE POUR BRIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Lame de scie sabre pour brique pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 228 mm, 150 mm, 240 mm,..., de différentes épaisseurs : 1.25 mm, 1.5 mm et adaptés à différentes applications de sciage.
Lames de scie sabre Würth pour brique : précision et efficacité au rendez-vous
Les lames de scie sabre Würth pour brique sont des outils de coupe spécialement conçus pour les professionnels du bâtiment. Elles permettent de découper efficacement les matériaux de construction tels que la brique, grâce à leur composition robuste et leur design optimisé pour une coupe précise et rapide. Ces lames sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité pour assurer durabilité et performance, même dans des conditions de travail exigeantes. Elles sont compatibles avec la plupart des scies sabres, offrant une solution polyvalente pour les travaux de construction et de rénovation.
Les points forts des lames de scie sabre Würth pour brique
Les lames de scie sabre Würth se distinguent par leur durabilité et leur performance. Grâce à leur conception robuste, elles résistent à l'usure et assurent une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation intensive. Leur capacité à couper à travers des matériaux durs comme la brique garantit un travail précis, réduisant ainsi le temps de coupe et augmentant l'efficacité sur le chantier.
Caractéristiques importantes des lames de scie sabre pour brique
Ces lames sont disponibles dans une gamme de dimensions variées, généralement entre 150 mm et 300 mm, pour s'adapter à différents types de travaux. Fabriquées en acier haute performance, elles sont conçues pour résister à la chaleur et à l'usure. Les lames sont souvent dotées de dents en carbure, ce qui leur permet de couper facilement à travers des briques et d'autres matériaux durs.
- Lames de scie sabre spécialement conçues pour la coupe de la brique, du béton cellulaire, du fibrociment et de certains matériaux composites
- Disponibles en plusieurs longueurs : 150 mm, 228 mm, 240 mm, jusqu’à 300 mm selon les références
- Épaisseurs variables : 1,25 mm, 1,5 mm
- Dents en carbure ou acier haute performance pour une coupe efficace et durable
- Robustesse adaptée aux travaux intensifs sur chantier (résistantes à la chaleur, à l’usure)
- Conception optimisée pour une coupe précise, rapide et avec peu d’éclats
- Compatibles avec la majorité des scies sabres professionnelles
- Utilisations principales : modification/découpe de murs en brique, ouvertures, rénovation, plomberie, électricité, démolitions légères
Domaines d'applications courants des lames de scie sabre pour brique
Les lames de scie sabre pour brique sont principalement utilisées dans le secteur de la construction et de la rénovation. Elles sont idéales pour découper des briques lors de la modification de structures murales, la création d'ouvertures pour portes et fenêtres, ou encore pour des travaux de démolition partielle. Leur utilisation est également courante dans les travaux d'installation de systèmes de plomberie et d'électricité nécessitant des passages à travers des murs en brique.
Conseils d'utilisation des lames de scie sabre pour brique
Pour maximiser l'efficacité et la durée de vie de vos lames, il est conseillé de les utiliser à une vitesse modérée, en laissant la lame faire le travail sans forcer. Assurez-vous que la lame est correctement fixée avant de commencer la coupe. Il est également important de porter des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes et des gants, pour garantir votre sécurité lors de l'utilisation.