SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 105 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Scie cloche diamètre 105 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 102 mm, 105 mm, 114 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter
La scie cloche (ou trépan) de diamètre 105 mm est un outil pour des coupes précises et nettes dans une multitude de matériaux. Grâce à son diamètre spécifique de 105 mm, elle se révèle idéale pour l'installation de spots encastrés, la création de passages de câbles ou encore l'aménagement de systèmes de ventilation. Sa conception robuste et sa capacité à traverser des matériaux divers, allant du bois à certains métaux, en font un choix privilégié pour les professionnels de la construction et de la rénovation. La scie cloche 105 mm est donc un outil polyvalent, essentiel pour réaliser des travaux nécessitant une grande précision tout en garantissant une finition de qualité.