GOUJON D'ANCRAGE M12 X 110
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 goujon d'ancrage M12 x 110 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M12 x 110 est un élément de fixation robuste et polyvalent, idéal pour des applications dans la construction et l'ingénierie civile. Grâce à sa conception solide, ce goujon d'ancrage assure une ancrage fiable et durable dans le béton, permettant de supporter des charges lourdes en toute sécurité. Utilisé dans la fixation de structures métalliques, de machines ou encore dans la rénovation de bâtiments, le goujon d'ancrage M12 x 110 se distingue par sa facilité d'installation et sa résistance exceptionnelle aux intempéries et à la corrosion. Ce produit est donc un choix privilégié pour des projets exigeant fiabilité et performance à long terme.
