ROTULE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 rotule M6 pour professionnels. Vous retrouverez des rotules de différents types, différents diamètres : M6, M10, M8,..., conformes aux normes ISO, de différentes formes et proposés dans différentes matières et finitions : Acier / Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Filter


Rotule M6 : optimisez vos assemblages articulés avec précision

Une rotule M6 est un composant mécanique utilisé pour permettre des mouvements angulaires dans diverses directions. Elle se compose d'une sphère insérée dans un logement cylindrique, permettant ainsi une rotation fluide et multidirectionnelle. La désignation "M6" se réfère à la taille du filetage métrique de 6 mm, utilisé pour fixer la rotule à d'autres éléments mécaniques. Ce type de produit est couramment utilisé dans les systèmes de transmission, les liaisons mécaniques et les applications industrielles nécessitant une articulation précise et fiable.

Les points forts des rotules M6

Les rotules M6 de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, garantissant une performance optimale dans les environnements exigeants. Leur conception précise assure une articulation fluide et une résistance accrue à l'usure, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels recherchant des solutions durables.

Les caractéristiques importantes des rotules M6

Les rotules M6 sont généralement fabriquées en acier inoxydable ou en acier traité, offrant une excellente résistance à la corrosion. Elles sont disponibles dans des dimensions standardisées, notamment avec un diamètre fileté de 6 mm. Ces rotules peuvent être proposées en différentes finitions, telles que zinguée ou chromée, et respectent souvent les normes industrielles en vigueur pour garantir une compatibilité universelle.

Les domaines d'applications courants des rotules M6

Les rotules M6 sont couramment utilisées dans les secteurs de l'automobile, de la mécanique industrielle et de l'aéronautique. Elles sont essentielles pour les systèmes de direction, les suspensions et d'autres applications nécessitant des mouvements pivotants précis. Leur polyvalence les rend également adaptées pour des équipements de manutention et des machines-outils.

Les conseils d'utilisation des rotules M6

Pour assurer une longévité optimale des rotules M6, il est conseillé de les installer avec précision en respectant les couples de serrage recommandés. Il est également important de vérifier régulièrement leur état et de les lubrifier si nécessaire pour maintenir une performance fluide. Enfin, choisir la rotule adaptée à l'environnement d'utilisation spécifique, notamment en termes de résistance à la corrosion, est crucial pour éviter une usure prématurée.