ÉCROU BORGNE M30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou borgne M30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 14 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M14,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Rond, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M30 est un élément de fixation essentiel dans de nombreux secteurs industriels, notamment la construction mécanique, l'automobile et l'ingénierie civile. Sa conception unique, où l'une des extrémités est fermée, permet une meilleure protection des filets contre les impuretés et la corrosion, tout en offrant une finition esthétique plus soignée. L'écrou borgne M30 est particulièrement apprécié pour sa robustesse et sa capacité à fournir une connexion sécurisée même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à sa taille et sa résistance, il est idéal pour les applications nécessitant une grande résilience et une forte capacité de charge. L'utilisation de l'écrou borgne M30 contribue à une meilleure répartition de la pression sur la pièce jointe, réduisant ainsi le risque de dommage sous contrainte. Ce type d'écrou trouve son application dans des projets où la sécurité et la durabilité sont des critères primordiaux.