RONDELLE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 137 rondelle M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 12 mm, 10 mm, 8 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M10, M8,..., de normes DIN : 125, 6798, 7349,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles carrées, Rondelles éventails,....
Filter

La rondelle M12 est une composante essentielle dans la mécanique de fixation, offrant une distribution uniforme de la charge sur une surface étendue. Conçue pour être utilisée avec des boulons et des vis de taille correspondante, cette rondelle garantit une meilleure tenue et sécurité des assemblages, réduisant ainsi le risque de desserrage sous vibrations ou charges dynamiques. Sa polyvalence lui permet de trouver des applications dans divers domaines tels que la construction métallique, l'automobile, ou encore l'électronique, où une fixation fiable est primordiale. La rondelle M12 est donc un élément crucial pour assurer la durabilité et la fiabilité des constructions et des assemblages mécaniques, répondant ainsi aux exigences techniques et de sécurité des projets les plus divers.