COSSE ET EMBOUT DIN 46228

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Cosse et embout DIN 46228 pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Cuivre, Cuivre électrolytique et finitions : Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, de différentes couleurs, types de cosses : Embout de câblage et longueurs : 16 mm, 30 mm, 12 mm,....
Filter



DIN 46228 – Embouts de câble à sertir

La famille de normes DIN 46228 concerne les embouts de câble utilisés pour terminer des conducteurs, notamment avant leur raccordement dans une borne à vis ou un équipement électrique. Elle encadre les caractéristiques de ces petits composants de connexion et leurs dimensions selon les variantes prévues. L’embout sert à regrouper les brins d’un conducteur souple afin de faciliter une terminaison propre et adaptée au mode de raccordement.


Compatibilité : sélectionnez l’embout en fonction de la section du conducteur, de sa construction et du type de borne. Les versions avec ou sans collerette isolante répondent à des configurations différentes. Un embout trop grand ou trop petit peut nuire au sertissage ou empêcher une connexion fiable ; vérifiez la désignation du fabricant et les plages de section compatibles.


Pose : dénudez le conducteur à la longueur requise, insérez tous les brins dans le tube et utilisez une pince à sertir correspondant au type d’embout. Contrôlez ensuite la tenue mécanique et l’absence de brins libres avant raccordement. Respectez les règles applicables aux installations électriques : la norme du composant ne remplace pas le choix de l’outillage ni les prescriptions de mise en œuvre.