TOURNEVIS MULTI EMBOUT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 tournevis multi embout pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : Douille six pans, Six pans extérieurs, de différentes tailles, de différentes longueurs de lame : 80 mm, 90 mm, 10 mm,... et largeurs de poignée : 37.5 mm, 35 mm, 26 mm,..., ainsi que de différentes finitions : Chromé, Chromé mat, Nickelé.
Filter



Tournevis multi-embouts : changez d'empreinte en un geste et vissez tous types de vis

Les tournevis multi-embouts sont des tournevis dont la tige reçoit des embouts de vissage interchangeables, le plus souvent au format 1/4 pouce. Un seul outil remplace ainsi toute une série de tournevis classiques : fente, Phillips, Pozidriv, Torx, 6 pans. Ils existent en versions à magasin intégré dans la poignée, à cliquet, avec porte-embout rapide, aimanté ou flexible, en tournevis de précision ou en tournevis dynamométriques. Certains modèles fonctionnent sur batterie. Les électriciens, les mécaniciens, les menuisiers, les monteurs et les techniciens de maintenance les utilisent pour gagner en polyvalence et alléger leur caisse à outils, sur chantier comme en atelier.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le principe de l'embout interchangeable a transformé la façon de visser. Le format 1/4 pouce à 6 pans extérieurs est devenu un standard : il se retrouve sur les tournevis manuels, les visseuses sans fil, les porte-embouts magnétiques et les clés à cliquet. Un même embout peut donc passer d'un outil à l'autre sans adaptateur. Les tournevis à magasin poussent cette logique plus loin : la poignée creuse abrite 6 à 12 embouts, que l'on retrouve sans chercher dans une boîte. Les modèles à cliquet permettent de visser sans repositionner la main à chaque quart de tour, ce qui fait gagner du temps sur les vis longues. Les modèles dynamométriques, eux, indiquent le couple appliqué, de 1 à 5 Nm sur les références Würth, ce qui évite d'arracher le filetage ou d'abîmer un composant fragile.


Les points forts de ce type de produits

  • Polyvalence : un seul tournevis pour tous types d'empreintes grâce aux embouts interchangeables
  • Rangement intégré dans la poignée des tournevis à magasin, pour retrouver ses embouts à tout moment
  • Cliquet 28 dents sur certains modèles pour visser rapidement sans reprendre la prise
  • Porte-embouts magnétiques ou aimantés qui retiennent l'embout et la vis, même en position difficile
  • Versions pour tous les usages : espaces confinés, mécanique de précision, travail en hauteur et serrage au couple
  • Poignées bimatières ergonomiques qui assurent confort, adhérence et transmission du couple

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Format d'embout : 1/4 pouce à 6 pans extérieurs, ou 4 mm pour les tournevis de précision
  • Capacité des magasins : 6 ou 12 embouts selon le modèle
  • Longueur de lame : de 10 mm pour les mini-tournevis à 177 mm pour les porte-embouts flexibles
  • Poignée : 106 mm de long pour 35 mm de large sur les porte-embouts, 37,5 mm de large sur les tournevis à magasin
  • Cliquet : 28 dents sur les modèles pour auto et métal
  • Plage de couple : 1 à 5 Nm sur les tournevis porte-embouts dynamométriques
  • Tournevis sans fil : 3,6 V Li-Ion, vitesse de 0 à 450 tr/min, couple de 4 Nm en vissage dur
  • Matières : acier chrome-vanadium, poignées en plastique bimatière, lames magnétiques ou aimantées

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Maintenance industrielle et mécanique automobile : vis de capots, de tableaux de bord et de carters
  • Électricité : câblage de borniers, de coffrets et d'appareillages avec des embouts adaptés
  • Menuiserie et agencement : vis de charnières, de quincaillerie et de panneaux
  • Montage de meubles, de cloisons et d'équipements techniques
  • Mécanique de précision, électronique et petit appareillage avec des tournevis de 4 mm
  • Interventions en espaces confinés avec les mini-tournevis magnétiques de 10 mm

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'embout exactement adapté à l'empreinte de la vis, pour éviter l'usure de l'empreinte et le glissement
  • Appuyer fermement dans l'axe de la vis, surtout au démarrage du vissage
  • Utiliser un tournevis dynamométrique sur les assemblages sensibles, pour respecter le couple de serrage
  • Remplacer les embouts émoussés ou déformés, qui abîment les vis et réduisent la transmission du couple
  • Remettre chaque embout à sa place dans le magasin, pour gagner du temps à la prochaine utilisation
  • Préférer les modèles à cliquet et à poignée large pour les vis nombreuses et les serrages durs

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de tournevis Format / empreinte Capacité Dimensions Particularités Domaine d'application
Tournevis à magasin 1/4 pouce, 6 pans extérieurs 12 embouts Poignée de 37,5 mm de large Poignée bimatière, stockage des embouts Usage polyvalent en atelier et sur chantier
Tournevis à magasin à cliquet 1/4 pouce, douille 6 pans 6 ou 12 embouts 28 dents sur les modèles auto et métal Versions auto/métal et bois/construction Visser rapidement sans reprise de main
Tournevis à magasin avec pistolet LED 1/4 pouce 6 embouts Lame de 10 mm de large Cliquet pistolet avec éclairage LED Zones sombres et espaces confinés
Tournevis porte-embout 1/4 pouce 1/4 pouce Un embout Lame de 100 à 177 mm, poignée de 106 x 35 mm Rapide, aimanté, flexible ou mini de 10 mm Accès difficile, vis profondes
Tournevis de précision Embout de 4 mm 12 embouts (selon modèle) Lame de 40,5 à 45 mm Chrome-vanadium, jeu de 29 pièces Mécanique de précision, électronique
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce Un embout Plage de 1 à 5 Nm Serrage à droite uniquement Assemblages à couple contrôlé
Tournevis sans fil 3,6 V Équerre hexagonale 1/4 pouce Embouts interchangeables 0 à 450 tr/min, 4 Nm Batterie Li-Ion, compact Vissage répétitif, travaux légers