VIS M10X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 270 vis M10x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Sans tête, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M10x30 est un élément de fixation mécanique de haute précision, caractérisée par son diamètre de 10 mm et sa longueur de 30 mm. Conçue pour offrir une robustesse et une résistance exceptionnelles, cette vis est idéale pour les applications nécessitant une forte tenue mécanique. Elle est couramment utilisée dans divers secteurs, notamment dans la construction métallique, la mécanique, l'automobile et l'électronique, où la fiabilité des assemblages est primordiale. Sa conception en acier ou en matériaux spéciaux lui permet de résister à la corrosion et aux températures élevées, assurant ainsi une longue durée de vie même dans des conditions difficiles. Polyvalente, elle s’adapte à de nombreux types de matériaux, offrant une solution efficace pour les assemblages permanents ou temporaires.