TARAUD MACHINE DIN 374

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 taraud machine DIN 374 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : MF10, MF12, MF14,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 110 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter



DIN 374 – Tarauds machine

La norme DIN 374 concerne des tarauds machine destinés à réaliser des filetages intérieurs dans des trous préalablement percés. Les dimensions et la géométrie de coupe de l’outil sont définies pour une famille de filetages donnée. La référence complète doit être consultée pour confirmer le pas, le profil, la longueur utile et les caractéristiques de queue de la variante choisie.


Choix de l’outil : sélectionnez le taraud selon le diamètre et le pas du filetage, la matière à usiner, la profondeur du trou et la machine disponible. Vérifiez le diamètre de perçage recommandé, le type d’entrée et les consignes de vitesse et de lubrification fournies par le fabricant.


Utilisation : alignez correctement le taraud et utilisez un porte-outil adapté. Évacuez les copeaux selon le type d’opération et ne forcez pas si l’outil se bloque. Contrôlez le filetage après usinage avec un moyen de vérification approprié et remplacez le taraud lorsqu’il est usé ou endommagé.