AMPOULE H4
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 ampoule H4 pour professionnels.
Ampoules H4 : éclairez la route avec un faisceau code et route fiable en auto et poids lourd
Les ampoules H4 sont des lampes halogènes à deux filaments, conçues pour assurer à la fois les feux de croisement et les feux de route depuis un seul projecteur. Elles se reconnaissent à leur culot P43t, qui garantit un positionnement précis du filament dans le réflecteur et donc un faisceau lumineux correctement orienté. Elles existent en 12 V pour les voitures et utilitaires légers, et en 24 V pour les camions, autocars et bus. Les garagistes, les mécaniciens poids lourds et les gestionnaires de flotte les remplacent régulièrement lors de l'entretien, pour conserver un éclairage conforme et sécurisé.
La petite anecdote sur ce type de produits
La lampe H4 est apparue au début des années 1970 pour répondre à un problème bien concret : jusqu'alors, les véhicules utilisaient souvent deux optiques distinctes, ou des lampes à deux filaments dont le montage manquait de précision. Le culot P43t, avec ses trois pattes de positionnement, a permis de normaliser l'emplacement des filaments dans le réflecteur et de fiabiliser l'éclairage. Le principe halogène, lui, repose sur un gaz (iode ou brome) enfermé dans l'ampoule : il recombine le tungstène évaporé du filament et le dépose de nouveau sur celui-ci. Ce cycle permet de chauffer le filament à plus haute température, pour une lumière plus blanche et plus intense qu'une lampe à incandescence classique, avec une température de couleur d'environ 3200 K sur les versions poids lourd. Aujourd'hui encore, la H4 reste l'une des références les plus répandues sur les véhicules en circulation.
Les points forts de ce type de produits
- Deux fonctions en une seule lampe : feux de croisement et feux de route, ce qui simplifie le stock et l'intervention
- Culot P43t normalisé pour un montage rapide et un positionnement précis du filament dans le réflecteur
- Gammes 12 V pour véhicules légers et 24 V pour poids lourds, autocars et bus
- Versions Longlife et Heavy Duty pour résister aux vibrations et allonger la durée de vie sur les véhicules très sollicités
- Homologation E1 sur les ampoules 24 V, gage de conformité pour une utilisation sur route
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Désignation du type : H4, avec culot P43t
- Tension nominale : 12 V/DC pour l'automobile, 24 V/DC pour le camion, le car et le bus
- Puissance en 12 V : 60 W pour le filament de route, avec un second filament dédié au croisement
- Puissance en 24 V : 75 W pour le filament de route et 70 W pour la seconde bobine spiralée
- Température de couleur : 3200 K sur les ampoules halogènes 24 V
- Homologation : E1 pour les versions poids lourd
- Déclinaisons : standard, Longlife (jusqu'à +100 % de durée de vie) ou Heavy Duty pour les conditions d'usage intensives
- Autres culots disponibles dans la gamme : P14,5s (H1), PK22s (H3), PX26d (H7), PGJ19 (H8, H9, H11), P20d (HB3) et P22d (HB4)
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Entretien et réparation des projecteurs de voitures particulières et d'utilitaires légers en garage
- Maintenance des camions, autocars et bus en atelier poids lourd
- Remplacement préventif des lampes lors des contrôles de flottes d'entreprise
- Contrôle technique : remise en conformité de l'éclairage avant présentation du véhicule
- Dépannage rapide sur route ou en intervention mobile, grâce à des références universelles
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la tension du véhicule (12 V ou 24 V) avant toute commande, car les deux gammes ne sont pas interchangeables
- Ne jamais toucher le verre à mains nues : les traces de graisse créent des points chauds et réduisent la durée de vie de la lampe
- Couper le contact et laisser refroidir le projecteur avant de remplacer la lampe
- Remplacer les ampoules par paire pour conserver une intensité et une teinte homogènes de chaque côté
- Contrôler le réglage de la hauteur du faisceau après le remplacement pour éviter d'éblouir les autres usagers
- Choisir une version Longlife ou Heavy Duty pour les véhicules soumis à de fortes vibrations ou à de longues heures de roulage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'ampoule | Tension | Culot | Puissance | Particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| H4 auto | 12 V | P43t | 60 W | Deux filaments (croisement et route) | Voitures et utilitaires légers |
| H4 camion standard | 24 V | P43t | 75 W / 70 W | Homologation E1, 3200 K | Camions, autocars et bus |
| H4 Longlife / Heavy Duty | 24 V | P43t | 75 W / 70 W | Durée de vie prolongée, tenue aux vibrations | Poids lourds en usage intensif |
| H1 | 12 V ou 24 V | P14,5s | 55 W (12 V) / 70 W (24 V) | Un seul filament | Feux de croisement, de route ou antibrouillard |
| H3 | 12 V ou 24 V | PK22s | 55 W (12 V) / 70 W (24 V) | Un seul filament, connexion par câble | Antibrouillard et feux additionnels |
| H7 | 12 V ou 24 V | PX26d | 55 W (12 V) / 70 W (24 V) | Un seul filament | Feux de croisement ou de route séparés |
| H8, H9, H11, HB3, HB4 | 12 V | PGJ19, P20d, P22d | 35 à 65 W | Culots spécifiques selon le modèle de véhicule | Antibrouillard et projecteurs récents |