NETTOYANT POUR MOTO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 6 nettoyants pour moto pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Eau, alcool, chlore, Eau, tensio-actif, Hydrocarbure, de différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 1 L, 25 L,... et de différents types de conditionnement.
Filter



Nettoyants pour moto : lavez, dégraissez et faites briller carrosserie, jantes et mécanique en toute simplicité

Les nettoyants pour moto regroupent les produits qui servent à laver et entretenir un deux-roues : spray multi-usage pour carénages, jantes et moteur, nettoyant sans eau, shampoing pour canon à mousse, lustrant pour pneus et nettoyant frein et chaîne. Ils éliminent la poussière de route, les insectes, la graisse et les traces de calamine. La gamme Würth comprend un nettoyant moto en spray, un nettoyant auto et moto sans eau, des shampoings PERFECT et WNC 50, un lustrant pour pneus PERFECT et le nettoyant frein et chaîne BikeLine. Concessionnaires, mécaniciens moto, loueurs et centres de lavage les utilisent.


La petite anecdote sur ce type de produits

Contrairement à une voiture, une moto expose directement sa mécanique : moteur, chaîne, freins et suspension sont visibles et reçoivent toutes les projections de la route. Un lavage régulier ne sert donc pas seulement à l'esthétique : il permet de repérer une fuite d'huile, une fissure ou une chaîne qui s'use. Les nettoyants sans eau reposent sur un principe simple : des agents lubrifiants enrobent la saleté et permettent de l'essuyer sans rayer la peinture, ce qui convient pour un nettoyage rapide en atelier ou en déplacement. Les shampoings pour canon à mousse, eux, recouvrent la moto d'une mousse épaisse qui ramollit les saletés avant le rinçage, limitant le frottement sur la carrosserie et les plastiques.


Les points forts de ce type de produits

  • Gamme complète pour nettoyer carénages, jantes, moteur, pneus, freins et chaîne
  • Nettoyant en spray utilisable sur plusieurs surfaces de la moto
  • Nettoyant sans eau pour un lavage rapide et un effet lustrant
  • Shampoings adaptés au canon à mousse ou à la pulvérisation, pour les centres de lavage
  • Lustrant PERFECT sans AOX pour redonner de l'éclat aux pneus
  • Nettoyant frein et chaîne BikeLine, dédié aux deux-roues
  • Conditionnements variés : aérosols de 500 ml, flacons de 1 L, bidons de 5 L et de 25 L
  • Produits utilisables par les professionnels en atelier comme en station de lavage

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Nettoyant moto en spray : base eau, alcool et chlore, couleur pourpre, densité de 1,04 g/cm³, température d'utilisation de 10 à 30 °C, bidon de 25 L
  • Nettoyant auto et moto sans eau : 500 ml, vaporisateur, bleu, effet lustrant
  • Shampoing PERFECT : 1 L, base tensio-actif anionique, pH de 6,5 à 20 °C, pour canon à mousse ou pulvérisateur
  • Shampoing WNC 50 : bidon de 25 L, pour le lavage de carrosserie
  • Lustrant pour pneus PERFECT : 5 L, jaunâtre, sans AOX
  • Nettoyant frein et chaîne BikeLine : 500 ml, aérosol, base hydrocarbure, densité de 0,695 g/ml, stockage 24 mois
  • Modes d'application : pulvérisation, canon à mousse, essuyage à sec
  • Surfaces : peinture, plastiques, alliage, caoutchouc, pièces métalliques

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Lavage et préparation de motos neuves ou d'occasion avant livraison
  • Entretien des motos d'école de conduite, de location et de flottes de livraison
  • Nettoyage de moteur et de cadre lors d'une révision en atelier
  • Entretien des freins et des chaînes lors de la maintenance courante
  • Détailing moto et finitions avant exposition
  • Lavage de scooters, de quads et de véhicules légers

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Laver la moto froide et à l'ombre pour éviter que le produit ne sèche trop vite
  • Prérincer à l'eau pour retirer le sable et la poussière avant tout frottement
  • Respecter la température d'utilisation de 10 à 30 °C pour le nettoyant en spray
  • Éviter de pulvériser directement sur les disques de frein et les plaquettes
  • Utiliser des chiffons en microfibre propres pour ne pas rayer la peinture
  • Rincer abondamment les produits à base de chlore ou d'alcool
  • Graisser la chaîne une fois qu'elle est propre et sèche
  • Porter des gants et des lunettes avec les produits concentrés

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Contenu Base chimique Particularité Usage principal
Nettoyant moto en spray 25 L Eau, alcool, chlore Pourpre, 10 à 30 °C Carénages, jantes, moteur
Nettoyant auto et moto sans eau 500 ml Selon fiche Bleu, lustrant rapide Nettoyage sans eau de la carrosserie
Shampoing PERFECT 1 L Tensio-actif anionique pH 6,5 Canon à mousse ou pulvérisateur
Shampoing WNC 50 25 L Selon fiche Grand conditionnement Lavage de carrosserie
Lustrant pour pneus PERFECT 5 L Selon fiche Jaunâtre, sans AOX Brillance des pneus
Nettoyant frein et chaîne BikeLine 500 ml Hydrocarbure 0,695 g/ml, stockage 24 mois Freins et chaîne

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quelles sont les caractéristiques du nettoyant moto Würth que je dois évaluer ?

Vérifiez la base chimique (eau, alcool, chlore) pour déterminer la compatibilité avec les surfaces ; assurez-vous que le produit soit pH neutre pour préserver peintures, plastiques, chromes et aluminium ; contrôlez la densité (par exemple ≈ 1,04 g/ml) pour estimer le dosage et le rinçage nécessaire ; et examinez le conditionnement (spray, flacon, bidon de 1 L ou 25 L) pour un usage d’atelier ou mobile. Ces éléments techniques garantissent efficacité et sécurité.

Quels supports peut-on nettoyer avec un produit nettoyant moto Würth ?

La formule est conçue pour être compatible avec tous les matériaux courants sur une moto : acier galvanisé ou zingué, aluminium, chrome, plastiques, caoutchouc, vernis et peinture. Elle permet de nettoyer les carénages, jantes, équipements moteurs, visserie, visières de casque et éléments de finition sans altération.

Que signifie “nettoyant sans eau – lustrant minute” ?

C’est un produit qui nettoie, lisse la surface et apporte de la brillance en une seule opération sans usage d’eau. Il permet de réduire la consommation d’eau, évite les traces, et facilite l’entretien régulier. Appliquer sur carrosserie propre ou légèrement humide, essuyer avec microfibre.

Comment le produit assure-t-il le respect des normes environnementales et sécurité professionnels ?

Le nettoyant est formulé sans AOX et sans phosphate, ce qui limite les substances persistantes dans l’environnement. Il possède des agents tensio-actifs contrôlés. Utiliser les protections individuelles recommandées (gants, lunettes). Respecter les consignes d’emploi et rejets selon règlementation locale.

Application en atelier professionnel

Quelle méthode appliquer pour un nettoyage optimal d’une moto en atelier ?

Commencez par stationner la moto sur une surface plane, moteur froid. Dégraisser la chaîne et les composants mécaniques avec un nettoyant frein. Appliquer le nettoyant moto sur toutes surfaces, laisser agir quelques minutes. Frotter avec brosses souples et microfibres adaptées. Rincer à basse pression, sécher soigneusement pour éviter traces et corrosion. Lubrifier ensuite les éléments mécaniques.

Quand utiliser le shampooing carrosserie WNC 40 vs WNC 50 ?

Le WNC 40 est destiné aux lavages fréquents où le plus grand soin de la carrosserie est requis, il est plus doux et adapté aux finitions sensibles. Le WNC 50 est plus puissant, destiné aux salissures tenaces ou aux lavages intensifs sans intervention manuelle. Choisissez selon degré de saleté et état des surfaces.

Sécurité d’emploi

Quels équipements de protection recommandez-vous lors de l’utilisation ?

Port de gants résistants aux produits chimiques, protection oculaire (lunettes) pour éviter projections, éviter tout contact prolongé avec la peau. Ventilation adéquate dans les espaces fermés, stocker dans les contenants d’origine fermés. Toujours tester sur une surface discrète.

Peut-on appliquer le nettoyant sur les surfaces chaudes ou au soleil ?

Non. Ne pas appliquer sur carrosserie chaude ou en plein soleil car cela peut provoquer des traces ou une évaporation rapide du produit, réduisant son efficacité et altérant les finitions.

Entretien & fréquence

À quelle fréquence doit-on nettoyer une moto pour préserver ses composants ?

Après chaque sortie sous conditions de pluie ou saleté importante ; au moins tous les 500-1000 km pour usage routier. Nettoyer la chaîne dès que la lubrification identifie traces de résidus ou grains abrasifs. Fréquence accrue pour motos exposées à boue ou conditions off-road.

Comment entretenir la chaîne après nettoyage ?

Utiliser d’abord un nettoyant dégrossissant ou un nettoyant frein pour dissoudre la vieille graisse. Rincer légèrement ou essuyer. Appliquer un lubrifiant chaîne adapté sur chaîne chaude, tourner la roue pour répartir. Essuyer l’excès pour éviter accumulation de saleté. Utiliser produit sèche ou résistant aux projections.

Compatibilité & stockage

Le produit est-il sûr pour les surfaces mates ou les finitions spéciales ?

Oui, à condition que le produit spécifié soit neutre en pH et non abrasif. Éviter les produits contenant solvants forts, choisir des sprays ou shampoings doux pour vernis mats ou surfaces mates pour préserver leur aspect. Toujours tester au préalable.

Comment stocker ce type de nettoyant dans un atelier professionnel ?

Stocker dans un local ventilé, à l’abri du gel, à température modérée. Fermer hermétiquement les contenants après usage. Éviter l’exposition prolongée à la lumière directe. Respecter les conditions mentionnées sur la fiche produit (température, densité, lot).

Réactivité sur salissures spécifiques

Le nettoyant moto Würth dissout-il efficacement les insectes, film routier ou goudron ?

Oui. Les formules dotées d’agents tensio-actifs et solvants doux éliminent les impacts d’insectes, les résidus routiers et le film goudronneux tout en préservant la peinture. Pour goudron épais ou point d’insectes incrustés, appliquer source de chaleur douce ou produit dédié puis frotter légèrement.

Est-il possible de l’utiliser pour nettoyage express sans eau lors de livraisons ou démonstrations ?

Oui. Le nettoyant sans eau lustrant minute permet un nettoyage rapide et mise en valeur dans des situations nomades : salons, showrooms, interventions sur site. Adapté au transport de motos : pas besoin de source d’eau ou station de lavage. Prévoir microfibre.