ROULETTE POUR DESSERTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 roulette pour desserte pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 100 mm, 125 mm, 160 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 130 kg, 180 kg, 230 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières.

Filter

La roulette pour desserte est un accessoire essentiel pour améliorer la mobilité et la fonctionnalité des meubles dans divers environnements. Adaptée à une multitude d'applications, la roulette pour desserte permet de transformer des meubles statiques en solutions mobiles pratiques. Elle est particulièrement utile dans les cuisines, les bureaux, ou les salles de conférence où le déplacement fréquent de meubles est nécessaire pour optimiser l'espace et l'efficacité. La robustesse et la facilité d'installation de la roulette pour desserte en font une solution idéale pour les environnements professionnels et domestiques, contribuant à une meilleure organisation et flexibilité de l'espace. La roulette pour desserte est un atout majeur pour toute configuration nécessitant une adaptabilité et une mobilité accrues.