VÊTEMENT DE CHANTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 99 Vêtements de travail pour chantier pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, XL, XXL,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C, répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 14058, EN 13688,... et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 100% coton, 60% coton, 40% polyester,....

Filter



Vêtements de chantier : travaillez protégés, visibles et à l'aise par tous les temps

Les vêtements de chantier regroupent les vestes, polaires, blousons, gilets, pantalons, parkas et T-shirts conçus pour résister aux conditions de travail des professionnels. Ils protègent du froid, du vent, de la pluie et des salissures, tout en laissant la liberté de mouvement nécessaire aux gestes répétés. La gamme Würth inclut des vêtements haute visibilité conformes à la norme EN 20471, en classes 2 et 3, en tailles de XS à 4XL. Maçons, électriciens, plombiers, mécaniciens et agents de voirie y trouvent une tenue adaptée à leur métier.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le vêtement de travail est né de la nécessité de protéger les habits de ville : au XIXe siècle, la veste et la salopette en toile épaisse, souvent teintes en bleu, équipent les ouvriers de l'industrie et du bâtiment. Le bleu de travail doit sa couleur à l'indigo, qui masquait les taches et résistait aux lavages répétés. La haute visibilité est plus récente : elle s'est imposée avec le développement du trafic routier, grâce à des tissus fluorescents jaunes ou orange associés à des bandes rétroréfléchissantes qui renvoient la lumière des phares vers le conducteur. Le softshell, tissu extensible, coupe-vent et respirant, est venu du monde de l'alpinisme avant de gagner les chantiers. Les fibres polyester recyclées et les mélanges avec élasthanne ont ensuite amélioré le confort, le séchage rapide et la durabilité.


Les points forts de ce type de produits

  • Une gamme complète de vestes softshell, polaires, blousons, gilets matelassés ou réversibles, pantalons, parkas et T-shirts pour équiper toute une équipe
  • Des vêtements haute visibilité conformes à la norme EN 20471, en classes 2 et 3, pour travailler en sécurité près de la circulation ou d'engins
  • Des matières techniques mêlant polyester, élasthanne et coton pour concilier confort, extensibilité et résistance
  • Des tailles françaises de 34 à 48 et internationales de XS à 4XL, pour une coupe adaptée à chaque morphologie
  • Un entretien simple avec un lavage à 30 ou 40 °C selon les références

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Poids du tissu de 65 à 365 g/m², des T-shirts légers aux polaires et blousons chauds
  • Matières principales : polyester, élasthanne, coton, parfois enduit ou déperlant pour résister à la pluie et au vent
  • Normes : EN 20471 pour la haute visibilité, avec des classes 2 ou 3 selon la surface de matière fluorescente et de bandes rétroréfléchissantes
  • Coloris fréquents : fluo jaune ou orange pour la sécurité, noir, gris et bleu pour les vêtements d'usage courant
  • Détails fonctionnels : poches multiples, zips renforcés, col montant, capuche, ceinture ajustable
  • Modèles réversibles ou matelassés pour s'adapter aux changements de température au cours de la journée

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Bâtiment et travaux publics : gros œuvre, second œuvre, terrassement et voirie
  • Électricité, plomberie, chauffage et maintenance technique
  • Mécanique, atelier et réparation de véhicules
  • Logistique, manutention et interventions en extérieur sur routes ou voies d'accès

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Superposez trois couches : T-shirt respirant, polaire ou gilet isolant, puis softshell ou parka contre le vent et la pluie
  • Choisissez la classe de haute visibilité selon l'environnement : la classe 3 pour les zones de forte circulation, la classe 2 pour un usage plus courant
  • Vérifiez la taille en position de travail, bras levés et genoux fléchis, pour éviter toute gêne
  • Respectez les consignes d'entretien et lavez à 30 ou 40 °C pour préserver les bandes réfléchissantes et la couleur fluorescente
  • Remplacez les vêtements haute visibilité lorsque les bandes sont usées, déchirées ou ternies, car leur efficacité diminue

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de vêtement Matières fréquentes Atout principal Usage conseillé
Vestes softshell Polyester, élasthanne Coupe-vent, extensible, respirant Mi-saison, travaux actifs
Vestes polaires Polyester Chaleur légère, séchage rapide Sous-couche ou veste d'atelier
Blousons Polyester, coton Robustesse et poches multiples Chantier toute l'année
Gilets matelassés ou réversibles Polyester Isolation sans gêner les bras Froid sec, travail en extérieur
Pantalons de travail Coton, polyester, élasthanne Liberté de mouvement, poches Tous métiers du bâtiment
Parkas et pantalons haute visibilité Polyester fluorescent EN 20471, classes 2 et 3 Voirie, circulation, engins
T-shirts Coton, polyester Poids de tissu léger, respirant Été, couche de base