SCIE CLOCHE LONGUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 scie cloche longue pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 112 mm, 122 mm, 127 mm,..., différentes matières : Carbure de tungstène et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 6 PCS,... pour convenir à différents types d'application.

Filter


Scie cloche longue : percez en profondeur et réalisez des découpes nettes dans les parois épaisses, avec précision et gain de temps sur chantier

Une scie cloche longue est un outil de perçage destiné à réaliser des trous circulaires de grand diamètre dans des matériaux épais ou en profondeur. Sa hauteur de coupe allongée permet de traverser cloisons techniques, panneaux multicouches ou isolants, en limitant les reprises. Utilisée avec un mandrin/arbre adapté sur perceuse ou visseuse, elle est courante en installation électrique, plomberie, CVC et maintenance industrielle pour le passage de gaines, conduits et boîtiers.