KIT D'AMÉNAGEMENT POUR VÉHICULE UTILITAIRE
Découvrez nos différents types d'aménagements pour véhicules utilitaires. Cliquez sur la bannière ci-dessus pour obtenir la visite du spécialiste ORSYmobil de votre région. Ce dernier sera en mesure de vous conseiller sur l'aménagement le plus adapté à votre utilitaire.
Kits pour utilitaires : arrimez, aménagez et équipez vos véhicules pour travailler en sécurité
Les kits pour véhicules utilitaires regroupent, dans un même assortiment, les éléments nécessaires à l'arrimage des charges, à l'aménagement de l'espace de chargement, au rangement des outils et au transport d'équipements. Selon les références, ils comprennent des barres d'arrimage, des rails, des anneaux, des supports de bouteilles de gaz, des porte-échelles, des tiroirs de double plancher ou des modules d'aménagement. Les artisans, les installateurs, les techniciens de maintenance et les gestionnaires de flottes les utilisent pour organiser leur véhicule, protéger le matériel transporté et sécuriser la conduite.
La petite anecdote sur ce type de produits
Pour un artisan, le véhicule utilitaire est bien plus qu'un moyen de transport : c'est un atelier mobile. Cette évolution a conduit à développer des systèmes d'aménagement modulaires, pensés comme un jeu de construction : on choisit un kit de départ (starter kit ou starter pack), puis on ajoute des modules selon les besoins du métier. Würth a ainsi développé le système ORSYmobil pour organiser le rangement des outils et des consommables. Côté sécurité, l'arrimage des charges est une question de physique : lors d'un freinage d'urgence, un objet non fixé continue d'avancer à la vitesse du véhicule et peut devenir un véritable projectile dans l'habitacle. C'est pourquoi les calculs d'arrimage s'appuient sur des normes européennes, comme la série EN 12195, qui encadrent les sangles et les dispositifs de retenue. Les kits à barres télescopiques, qui se calent entre le plancher et le plafond, simplifient aujourd'hui cette sécurisation.
Les points forts de ce type de produits
- Assortiments complets : tous les éléments d'un même besoin (arrimage, rangement, ventilation) sont réunis dans une seule référence
- Sécurisation des charges et du matériel transporté, pour protéger le conducteur et les marchandises
- Optimisation de l'espace de chargement grâce aux doubles planchers à tiroirs et aux modules d'aménagement
- Kits adaptés à des modèles de véhicules précis, pour un montage ajusté sans perçage excessif
- Systèmes modulaires qui évoluent avec les besoins du métier
- Gain de temps à l'achat comme à l'installation, avec des pièces compatibles entre elles
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Barres d'arrimage télescopiques : plages de réglage de 1250 à 1750 mm ou de 1550 à 2050 mm selon le modèle
- Kits pour profilé Airline : barres de 2000 à 2500 mm, assortiments de 8 à 12 pièces
- Caisses d'arrimage : assortiment de 29 pièces dans une caisse de 400 x 300 x 145 mm
- Supports de bouteilles de gaz : kit de 4 pièces, profondeur de 380 à 450 mm, coloris alu argent ou rouge
- Doubles planchers : 3 ou 6 tiroirs, capacité de charge de 75 kg, finition gris anthracite RAL 7016 ou rouge signalisation RAL 3020
- Porte-échelles : kit de fixation de plafond de 8 pièces ou porte-échelle intérieur de 29 pièces (1984 mm de profondeur)
- Kits d'aménagement : starter packs Small, Medium ou Large et starter kits latéraux ou arrière, pour les côtés conducteur et passager
- Compatibilité : kits dédiés par marque, modèle, longueur et année de construction du véhicule
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Arrimage de charges lourdes ou volumineuses dans un fourgon : outils, matériaux, rouleaux et colis
- Aménagement de véhicules d'artisans du bâtiment, de la plomberie, de l'électricité et du chauffage
- Transport sécurisé de bouteilles de gaz pour la soudure ou le chauffage
- Transport d'échelles à l'intérieur du véhicule ou sur le plafond du véhicule
- Équipement de flottes d'entreprise et de véhicules de service après-vente
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la compatibilité du kit avec la marque, le modèle, la longueur et l'année du véhicule avant commande
- Répartir les charges lourdes au plus près du plancher et de l'essieu, et arrimer les éléments les plus lourds en premier
- Ne pas dépasser la capacité de charge indiquée, par exemple 75 kg pour les tiroirs de double plancher
- Contrôler régulièrement l'état des sangles, des rails et des fixations, et remplacer toute pièce abîmée
- Choisir une barre télescopique dont la plage de réglage correspond à la hauteur utile du véhicule
- Prévoir un système modulaire pour pouvoir faire évoluer l'aménagement sans tout remplacer
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de kit | Contenu | Dimensions ou plage de réglage | Particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Kit de barres d'arrimage télescopiques | 8 pièces | 1250 à 2050 mm | Barres en alu, calées entre plancher et plafond | Calage de charges dans un fourgon |
| Kit de barres d'arrimage pour profilé Airline | 8 à 12 pièces | 2000 à 2500 mm | Barres, mousses et rails fournis | Arrimage sur fourgons équipés de rails |
| Kit d'arrimage de charges avec caisse | 4 à 29 pièces | Caisse de 400 x 300 x 145 mm | Pièces d'arrimage rangées dans une caisse | Transport de matériel et de marchandises |
| Kit de support de bouteilles de gaz | 4 pièces | Profondeur de 380 à 450 mm | Alu argent ou rouge | Soudure, chauffage, plomberie |
| Kit de porte-échelle | 8 à 29 pièces | Jusqu'à 1984 mm | Fixation intérieure ou au plafond | Transport d'échelles |
| Kit de double plancher | 3 ou 6 tiroirs | Selon le modèle de véhicule | Capacité de 75 kg, RAL 7016 ou 3020 | Rangement d'outils et de petit matériel |
| Kit d'aménagement ORSYmobil | Starter kit ou starter pack S, M, L | Selon le côté conducteur ou passager | Système modulaire évolutif | Organisation complète du véhicule |