SERRURE ANTIVOL POUR UTILITAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de serrures antivol pour véhicules utilitaires pour professionnels.

Filter



Serrure antivol pour utilitaire : choisissez un système de protection efficace

En tant que professionnel, vous êtes sans doute amené à transporter, dans votre utilitaire, du matériel coûteux sur vos chantiers. Pour protéger au mieux votre véhicule contre le vol ou l’effraction, il est indispensable d’installer une serrure antivol efficace. À fixer à l’arrière de votre utilitaire ou au niveau des portes latérales, les références de serrures antivols pour utilitaire Würth sont fabriquées dans les matériaux les plus sûrs.


Les serrures antivol pour utilitaire proposées par Würth sont des dispositifs de sécurité conçus pour protéger les véhicules professionnels contre le vol ou l'effraction. Elles sont fabriquées en acier renforcé et résistent aux tentatives de crochetage, de perçage ou de sciage. Elles se fixent facilement sur les portes arrière ou latérales des utilitaires et sont compatibles avec la plupart des modèles du marché : Renault Trafic, VW Crafter, Mercedes Sprinter, Opel Movano, Renault Kangoo... Elles sont également équipées d'un système de verrouillage à clé unique qui simplifie l'ouverture et la fermeture des portes. Les serrures antivol pour utilitaire Würth sont la solution idéale pour sécuriser votre matériel et vos marchandises lors de vos déplacements professionnels.


Comprendre les serrures antivols pour utilitaire

Vous avez l’habitude de stocker du matériel dans votre utilitaire ? Vous n’êtes pas serein durant votre temps de livraison ou lorsque votre utilitaire n’est plus à votre vue ? Si tel est le cas, il est important de vous prémunir contre les tentatives d’infraction. Sur le marché actuel, on trouve trois grandes familles de serrures :

  • les serrures pour utilitaire manuelles : qui se verrouillent à l’aide d’une clé,
  • les serrures pour utilitaire automatiques : qui se verrouillent en claquant la porte,
  • et enfin, les serrures pour utilitaire débrayables : qui se verrouillent, au choix, de manière automatique ou manuelle.


S’il n’y a pas de serrure antivol plus performante qu’une autre, le choix de l’un ou l’autre type dépend de vos besoins ou habitudes. Si vous ouvrez votre véhicule utilitaire quelques fois par jour, préférez une serrure manuelle qui sera plus économique. Si, au contraire, vous multipliez les allées et venues dans votre véhicule, une serrure automatique vous permettra de gagner un temps précieux tout en vous allégeant l’esprit.


Points forts de nos solutions de protection contre le vol

Toutes les serrures antieffraction Würth ont un but : protéger votre véhicule contre tous les types d’attaques. Grâce à elles, nous garantissons la sécurité de votre outillage mais également de vos marchandises.


Des matériaux sûrs pour empêcher la moindre effraction

Nos références de cadenas et de serrures pour les utilitaires sont fabriquées en acier inoxydable antirouille, un matériau solide et fiable qui assure une installation des plus robustes. Votre fourgon, utilitaire, ou véhicule de chantier est alors sécuriser et votre chargement ou tout ce qui se trouve à l’intérieur du véhicule est protéger d’une éventuelle effraction.


Une grande simplicité d’installation

Les serrures antivols pour utilitaires Würth peuvent être très facilement installées sur les portes coulissantes de vos utilitaires, comme sur la portière arrière. Pour davantage de simplicité, le matériel de fixation est évidemment inclus.

Discrets, nos modèles sont à choisir selon différents paramètres, dont leur couleur et finition mais également leur diamètre, autant de critères qui leur permettront de s’adapter parfaitement à votre véhicule.


Types de serrures antivol Würth pour véhicule utilitaire

Caractéristiques principales

  • Dispositifs de sécurité conçus pour protéger les véhicules utilitaires contre le vol et l’effraction.
  • Fabriquées en acier renforcé ou inoxydable, elles résistent au crochetage, au perçage et au sciage.
  • Installation facile sur portes arrière ou latérales, compatibles avec la plupart des utilitaires (Renault Trafic, VW Crafter, Mercedes Sprinter, Opel Movano, Renault Kangoo, etc.).
  • Système de verrouillage à clé unique, simplifiant l’ouverture et la fermeture des portes.
  • Certains modèles disposent d’une ouverture d’urgence depuis l’intérieur pour la sécurité du conducteur.
  • Finition soignée, résistante à la corrosion, testée pour des milliers de cycles d’ouverture/fermeture.
  • Protection efficace du matériel et des marchandises lors des déplacements professionnels.


Principaux types et modèles de serrures antivol Würth

  • Serrure Vanlock
    • Système antivol mécanique renforçant l’accès au compartiment de chargement.
    • En acier C40 nickelé, cylindre inox, clé de sécurité non reproductible.
    • Goupille de verrouillage protégée, résistante à la coupe et au perçage.
    • Montage simple, ouverture d’urgence possible de l’intérieur.
  • Serrure Saturn
    • Corps en acier inoxydable antirouille, testée sur plus de 56 000 cycles.
    • Adaptée aux portes coulissantes et arrière, livrée avec plusieurs clés identiques.
    • Montage simple, haute fiabilité.
  • Serrure Blackstone
    • Protection renforcée pour portes arrière et latérales.
    • Montage rapide, sécurité anti-effraction, design discret.
  • Serrures double antivol
    • Pour sécuriser deux points d’accès avec une seule clé.
    • Installation sur portes sans câble de sécurité, idéale pour fourgons et utilitaires à double porte.


Résumé des principaux modèles

Modèle Matériau Fermeture Installation Applications
Vanlock Acier C40 nickelé, cylindre inox Clé de sécurité Sur portes arrière et latérales, montage simple Compartiment de chargement, utilitaires
Saturn Acier inoxydable antirouille Clé identique (plusieurs fournis) Portes coulissantes et arrière Utilitaires, ateliers, garages
Blackstone Acier renforcé Clé unique Montage rapide, design discret Portes latérales et arrière
Double antivol Acier Clé unique Double porte sans câble Fourgons, utilitaires à double accès

Würth propose ainsi une gamme complète de serrures antivol pour véhicules utilitaires, adaptées à tous les usages professionnels : robustesse, compatibilité multi-marques, installation rapide et sécurité optimale du matériel transporté.