TROUSSE DE PREMIERS SECOURS
Trousses de premiers secours : intervenez vite en cas de blessure sur chantier, en atelier ou en véhicule
Les trousses de premiers secours sont des ensembles de matériel de soin regroupés dans un contenant robuste pour traiter rapidement les blessures courantes : coupures, brûlures, plaies, entorses ou saignements. Elles se déclinent en kits compacts pour véhicules, en mallettes complètes pour les entreprises et les ateliers, en sacs et en trousses souples, ainsi qu'en recharges pour renouveler les consommables. Leur composition répond généralement aux normes DIN 13164 pour les véhicules et DIN 13157 ou DIN 13169 pour les entreprises. Les chefs de chantier, les responsables sécurité, les artisans, les chauffeurs et les équipes de maintenance les installent à portée de main pour réagir sans attendre.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les normes DIN, publiées en Allemagne, ont longtemps servi de référence pour composer les trousses de secours, et elles sont toujours très utilisées en Europe. La DIN 13164 définit le contenu minimal d'une trousse destinée aux véhicules, tandis que les DIN 13157 et DIN 13169 concernent les entreprises, avec des tailles adaptées au nombre de personnes à secourir. Le contenu a évolué avec les usages : des compresses stériles, des pansements et des bandes sont toujours présents, mais la liste des éléments est régulièrement révisée, comme l'indique la mention de l'année dans les références les plus récentes. Autre point méconnu : les consommables ont une durée de conservation limitée, souvent de 48 à 60 mois après fabrication pour les recharges, ce qui explique l'intérêt de vérifier régulièrement la trousse et de la renouveler avec des kits de recharge plutôt que de la remplacer entièrement.
Les points forts de ce type de produits
- Réponse rapide aux blessures courantes grâce à un matériel de soin regroupé, complet et facile à transporter
- Contenants robustes, en ABS pour les kits rigides ou en nylon pour les trousses souples, qui protègent le contenu
- Différents formats : kit pour 1 à 10 personnes, mallette d'entreprise, trousse de voiture, sac compact
- Conformité aux normes DIN 13164 (véhicules), DIN 13157 et DIN 13169 (entreprises)
- Kits de recharge de 66 pièces ou aux normes DIN 13164 pour renouveler les consommables à moindre coût
- Versions complétées avec gilet, triangle de signalisation et matériel de prévention pour les véhicules
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Normes : DIN 13164 (véhicules, y compris la révision 2022), DIN 13157 et DIN 13169 (entreprises)
- Dimensions d'un kit véhicule rigide : 255 x 166 x 80 mm, en ABS
- Dimensions d'une mallette d'entreprise DIN 13169 : 445 x 320 x 150 mm
- Kit étanche et robuste pour 1 à 10 personnes : 275 x 220 x 120 mm
- Sac Kombi DIN 13164:2022 : 435 x 100 x 75 mm, trousse nylon pour voiture : 220 x 65 x 146 mm
- Kit de recharge : 66 pièces (DIN 13157 et DIN 13169) ou recharge DIN 13164 de 240 x 65 x 160 mm
- Durée de stockage après production : 48 mois pour la recharge DIN 13164, 60 mois pour la recharge de 66 pièces
- Trousse de voiture complète avec gilet, triangle et matériel de prévention, norme EN 471 pour la haute visibilité, coloris rouge
- Lots de trousses avec pansements et recharges, à partir de 4 pièces
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Chantiers du bâtiment et des travaux publics, où le risque de coupure et de plaie est fréquent
- Ateliers, entrepôts, sites industriels et services de maintenance
- Véhicules utilitaires, voitures, bus et camions, pour répondre à l'obligation d'équipement
- Équipes mobiles et artisans qui interviennent chez les clients
- Bureaux et locaux d'entreprise équipés d'une mallette complète
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Placer la trousse dans un endroit connu de tous, visible et facile d'accès, et signaler son emplacement
- Choisir la taille en fonction du nombre de personnes présentes et du niveau de risque de l'activité
- Contrôler régulièrement le contenu et remplacer les produits entamés, utilisés ou périmés, à l'aide d'un kit de recharge
- Inscrire la date du dernier contrôle et vérifier les durées de conservation
- Dans un véhicule, fixer la trousse pour qu'elle ne bouge pas en cas de freinage ou de choc
- Compléter la trousse avec les éléments propres à l'activité, en suivant les recommandations du médecin du travail ou du responsable sécurité
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de trousse | Norme | Dimensions | Contenant | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Kit véhicule rigide | DIN 13164 | 255 x 166 x 80 mm | Boîtier ABS | Voitures et bus |
| Trousse nylon pour voiture | DIN 13164 (2022) | 220 x 65 x 146 mm | Nylon | Véhicules, rangement compact |
| Trousse voiture avec gilet et triangle | DIN 13164, EN 471 | 446 x 60 x 146 mm | Trousse rouge | Véhicules, signalisation incluse |
| Sac Kombi | DIN 13164:2022 | 435 x 100 x 75 mm | Sac souple | Véhicules utilitaires et équipes mobiles |
| Kit étanche 1-10 personnes | Selon kit | 275 x 220 x 120 mm | Boîtier étanche et robuste | Chantier et atelier |
| Mallette complète | DIN 13169 | 445 x 320 x 150 mm | Mallette | Entreprise, atelier, site industriel |
| Kit de recharge | DIN 13157, DIN 13169 ou DIN 13164 | 66 pièces, 240 x 65 x 160 mm | Sachets de consommables | Renouvellement du contenu |