JEU DE FRAISES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 55 jeu de fraises pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 113 mm, 1 cm, 146 mm,... et diamètres, de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter


Würth est une entreprise spécialisée dans la fourniture de matériel et d'outillage pour les professionnels. Parmi ses produits, on trouve une gamme de jeux de fraises de haute qualité, adaptés à différents types de matériaux et de travaux. Les jeux de fraises Würth se composent de plusieurs pièces, généralement entre 6 et 10, qui ont des formes et des dimensions variées. Ils sont livrés dans des coffrets pratiques et robustes, qui facilitent le transport et le rangement. Les jeux de fraises Würth sont conçus pour être utilisés avec des perceuses ou des visseuses, et permettent de réaliser des perçages, des ébavurages, des chanfreinages ou des fraisages avec précision et efficacité. Ils sont fabriqués en acier rapide ou en carbure, ce qui leur confère une grande résistance à l'usure et une longue durée de vie. Les jeux de fraises Würth sont disponibles pour différents matériaux, tels que le bois, le métal, le plastique ou le béton. Ils sont également adaptés à différentes applications, comme la menuiserie, la mécanique, la plomberie ou le bâtiment. Les jeux de fraises Würth sont donc des outils indispensables pour les professionnels qui recherchent la qualité et la performance.