ROTULE M5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 rotule M5 pour professionnels. Vous retrouverez des rotules de différents types, différents diamètres : M10, M5, M6,..., conformes aux normes ISO, de différentes formes et proposés dans différentes matières et finitions : Acier / Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Filter


Rotule M5 : garantissez des mouvements fluides et précis dans vos assemblages mécaniques

Une rotule M5 est un composant mécanique utilisé pour permettre un mouvement angulaire dans diverses applications industrielles. Elle se compose d'une tête sphérique montée dans une douille, permettant une rotation multidirectionnelle. Le "M5" indique un filetage métrique de 5 mm de diamètre, utilisé pour fixer la rotule à d'autres pièces. Ce type de produit est essentiel dans les systèmes nécessitant des mouvements flexibles et précis, tels que les articulations de machines, les systèmes de transmission ou les dispositifs de contrôle de mouvement.