TIGE D'ANCRAGE M12 POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 tige d'ancrage M12 pour professionnels. Vous retrouverez des tiges d’ancrage pour scellement chimique avec un grand choix de longueurs : 160 mm, 210 mm, 110 mm,... et diamètres : M12, M10, M16,..., avec différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Galvanisé à chaud… pour des profondeurs de perçage variés.
Filter

La tige d'ancrage M12 est un élément essentiel dans le domaine de la construction et des fixations industrielles, offrant une solution robuste et fiable pour les applications nécessitant une grande résistance et stabilité. Cette tige est spécialement conçue pour supporter des charges lourdes, ce qui la rend idéale pour l'ancrage de structures métalliques, de machines ou d'équipements dans le béton. La tige d'ancrage M12 est fabriquée en matériaux de haute qualité, résistants à la corrosion et aux changements environnementaux, assurant ainsi une longévité et une sécurité accrues. Sa taille et son filetage précis permettent une installation facile et un ajustement parfait, garantissant une fixation solide et durable. Utilisée couramment dans la construction civile, l'ingénierie mécanique et divers autres secteurs industriels, la tige d'ancrage M12 est un choix privilégié pour les professionnels cherchant une efficacité maximale et une fiabilité sans faille dans leurs projets de fixation.