CHEVILLE POUR CHARGE LOURDE SUR BRIQUE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Cheville pour charge lourde sur brique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Nylon (polyamide), de diamètres variables : 6 mm, 10 mm/10 mm, 14 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 40 mm, 50 mm, 60 mm,....

Filter

La cheville pour brique pour charge lourde est spécialement conçue pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux poreux tels que la brique. Grâce à sa conception robuste, cette cheville est idéale pour supporter des charges importantes, ce qui la rend indispensable dans des projets de construction et de rénovation où la sécurité et la stabilité sont primordiales. La cheville pour brique pour charge lourde est souvent utilisée dans la fixation de cadres, de supports muraux et d'éléments de structure dans des environnements résidentiels, commerciaux et industriels. Sa capacité à se dilater uniformément permet une répartition équilibrée de la charge sur une grande surface de la brique, minimisant ainsi les risques de détérioration du support. Ce produit est donc une solution fiable pour tous les projets nécessitant une ancrage sûr et efficace dans des matériaux de construction traditionnels.