FORET DOUBLE TAILLE / COUPE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 foret double taille pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 49 mm, 55 mm, 62 mm,... proposés dans de nombreuses finitions, avec différentes formes de queues, différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Acier inoxydable.
Filter

Le foret double taille est un outil de précision conçu pour optimiser les performances de perçage dans divers matériaux. Grâce à sa conception unique, le foret double taille offre une coupe nette et rapide, réduisant ainsi l'effort nécessaire et améliorant la qualité du travail. Ce produit trouve son application dans des domaines tels que la mécanique, la construction et la fabrication, où la précision et l'efficacité sont primordiales. Le foret double taille est particulièrement apprécié pour sa durabilité et sa capacité à maintenir une performance constante, même après une utilisation prolongée. Son utilisation dans des projets professionnels garantit des résultats de haute qualité, faisant du foret double taille un choix privilégié pour les professionnels exigeants.