VISSERIE AUTOMOBILE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette sélection de 41 vis pour pour professionnels de l'automobile. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Fonte malléable, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.

Filter


Visserie-boulonnerie pour automobile : garantissez des assemblages sécurisés et durables

La visserie-boulonnerie pour automobile désigne l'ensemble des éléments de fixation mécanique utilisés dans les véhicules. Cela inclut les vis, boulons, écrous, rondelles et autres composants essentiels pour assembler et sécuriser les différentes pièces d'un véhicule. Ces éléments sont conçus pour résister aux contraintes spécifiques de l'automobile, telles que les vibrations, les variations de température et la corrosion. Ils jouent un rôle crucial dans la sécurité et la performance des véhicules, assurant l'intégrité structurelle et le bon fonctionnement des systèmes mécaniques.


Les points forts de la visserie-boulonnerie pour automobile

Les produits de visserie-boulonnerie pour automobile Würth se distinguent par leur haute qualité et leur fiabilité. Conçus pour répondre aux exigences strictes du secteur automobile, ils garantissent une sécurité optimale et une résistance accrue à l'usure. Leur conception innovante assure une installation facile et rapide, ce qui permet de gagner du temps lors des interventions. De plus, ces produits bénéficient d'une excellente résistance à la corrosion, ce qui prolonge leur durée de vie même dans des conditions difficiles.


Les caractéristiques importantes de la visserie-boulonnerie pour automobile

Les produits de visserie-boulonnerie pour automobile sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M3 à M24, pour s'adapter à diverses applications. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'acier inoxydable, l'acier zingué et l'acier galvanisé à chaud, garantissant ainsi une durabilité exceptionnelle. Ces produits respectent les normes industrielles les plus strictes, telles que DIN et ISO, assurant une compatibilité parfaite avec les exigences des constructeurs automobiles. Ils sont également proposés en plusieurs finitions, incluant le noir, le zingué et le chromé, pour répondre aux besoins esthétiques et fonctionnels spécifiques.


Les domaines d'applications courants de la visserie-boulonnerie pour automobile

Les produits de visserie-boulonnerie pour automobile sont couramment utilisés dans la fabrication et la réparation de véhicules, que ce soit pour les voitures, les camions ou les motos. Ils sont essentiels pour l'assemblage des châssis, des moteurs, des systèmes de suspension et des composants de transmission. Ils jouent également un rôle crucial dans les systèmes de freinage et d'échappement, où la sécurité et la fiabilité sont primordiales.


Les conseils d'utilisation de la visserie-boulonnerie pour automobile

Pour garantir une performance optimale, il est important de choisir la visserie-boulonnerie adaptée à chaque application spécifique. Assurez-vous de respecter les recommandations de couple de serrage pour éviter tout risque de défaillance. Utilisez des outils adaptés pour l'installation et vérifiez régulièrement l'état des fixations pour prévenir tout desserrage. Enfin, stockez les produits dans un environnement sec pour éviter la corrosion prématurée.


Retrouvez également les gammes de visseries pour domaine agricole, automobile, moto, maritime ou poids-lourd.

Questions fréquentes

Considérations techniques essentielles

Quels sont les matériaux utilisés pour la visserie automobile chez Würth France et leurs avantages techniques ?

Würth France propose principalement de l’acier zingué, de l’acier galvanisé à chaud, et de l’acier inoxydable A2 pour sa visserie automobile. L’acier zingué offre une protection anticorrosion pour les environnements modérés, l’acier galvanisé à chaud est avantageux lorsque l’exposition aux intempéries est importante, et l’inox A2 permet une résistance élevée à la corrosion dans les situations humides ou agressives pour les autres métaux. Ces matériaux garantissent également une compatibilité électrique, une résistance mécanique conforme aux classes 8.8 ou détaillées, ainsi qu’une tenue dimensionnelle fidèle aux normes DIN et ISO.(

Quelles sont les classes de résistance mécanique offertes dans la gamme visserie automobile ?

La gamme comprend des vis de classe 8.8, 10.9 voire 12.9 selon type et matière, assurant une tenue à la traction et au cisaillement poussée. Ces classes mécaniques permettent de choisir une vis adaptée à la charge appliquée dans les assemblages, qu’il s’agisse de composants de carrosserie, boîtiers de direction, suspensions ou motorisation.(

Quel type de filetage choisir pour une utilisation automobile précise ?

Selon l’application, le filetage métrique standard est privilégié (ISO metric), avec disponibilité de filetage total ou partiel. Le filetage total est utilisé pour des assemblages où la longueur utile est maximale, tandis que le filetage partiel réduit les contraintes dans la tige lisse, utile pour les efforts de cisaillement. La compatibilité avec les taraudages existants, la profondeur de serrage et l’accès physique au boulon dictent aussi le choix de filetage.(

Quelles empreintes et formes de tête sont disponibles, et comment les choisir selon le domaine automobile ?

On trouve des têtes hexagonales (huiles d’assemblage, traverse moteur), têtes cylindriques à six pans creux (espaces réduits), têtes bombées, fraisées, combinées, bombées plates, etc. Le choix dépend de l’espace disponible, de la visibilité requise, de la finition (par exemple tête fraisée sous surface), et de l’accessibilité à la clé ou au tournevis. L’empreinte (six pans extérieur, six pans creux, cruciforme, etc.) contribue à la précision du serrage et à la compatibilité avec outillage spécifique.(

Normes et tolérances

Quelles normes DIN/ISO régissent la visserie automobile disponible chez Würth ?

Würth respecte les normes DIN et ISO pour filetage métrique (par exemple DIN 933, ISO 4017 pour vis à tête hexagonale), classes de résistance, tolérances de diamètre, longueur et pas, ainsi qu’empreintes. Les composants en inox sont conformes à ISO 3506. Les revêtements (zinc, galvanisation) répondent aux normes de traitement de surface pour garantir épaisseur, adhérence et résistance à la corrosion.(

Quelles tolérances dimensionnelles sont garanties pour les vis et boulons professionnels ?

Les tolérances sur diamètre nominal, longueur, hauteur de tête, taille d’empreinte extérieure ou six pans respectent les écarts définis par les normes DIN et ISO concernées. Par exemple, les écrous DIN 934 acier I8I présentent des tolérances pour le filetage, la hauteur et largeur sous tête, selon leur classe, assurant un assemblage précis sans jeu ni variation critique.(

Résistance à la corrosion

Quel revêtement choisir pour résister à la corrosion dans les applications automobiles exposées ?

Pour les parties exposées à l’humidité, aux éclaboussures de route ou aux conditions climatiques sévères, l’acier galvanisé à chaud ou l’inox A2 sont recommandés. Le zinc appliqué électrolytiquement offre une protection plus modeste mais suffisante dans les zones moins agressives. Les finitions bleutées, passivées ou zinguées à 5 à 8 µm conviennent pour l’intérieur moteur ou zones protégées, tandis que l’inox ou galvanisation à chaud sont préférés pour les éléments de chassis, suspensions ou supports extérieurs.(

Compatibilité et application

Comment s’assurer que la visserie est compatible avec les matériaux à assembler (métal, plastique, composites) ?

Il faut évaluer la dureté, le coefficient de dilatation, la possibilité de corrosion galvanique. Par exemple une vis acier inoxydable A2 évitera la corrosion galvanique lorsqu’utilisée avec des surfaces aluminium ou peintes. Dans les assemblages de carrosserie, la visserie zinguée peut être utilisée sur élément métallique enveloppé, mais une étanchéité ou un traitement de revêtement est requis pour éviter infiltrations ou rouille interne.(

Quelles sont les spécifications habituelles de diamètre et longueur dans cette gamme automobile ?

Les diamètres normaux disponibles chez Würth pour la visserie automobile couvrent habituellement de M3 à M24, couvrant ainsi les usages de fixation fine aux éléments de structure. Les longueurs varient selon le type de tête et filetage, mais sont adaptées aux dimensions des éléments à assembler, en tenant compte du serrage, de la profondeur de filetage et des contraintes mécaniques.(

Serrage et performance mécanique

Quels couples de serrage appliquer selon la classe et le diamètre ?

Le couple de serrage dépend de la classe de résistance mécanique (par ex. 8.8 ou 10.9), du diamètre nominal, du frottement entre filetage et surface de contact, ainsi que du type de tête. Les abaques DIN/ISO permettent de déterminer le couple optimal pour éviter le fluage ou la rupture. Il est recommandé d’utiliser une visserie conforme aux spécifications fabricant, d’utiliser un frein filet ou rondelle si nécessaire pour garantir un serrage stable, surtout dans les pièces soumis à vibrations.

Comment évaluer l’adéquation entre filetage partiel et filetage total pour les charges intermittentes ?

Le filetage total offre une surface de contact fileté maximal et répartit mieux les contraintes de traction sur toute la tige, utile pour les sollicitations de traction ou flottantes. Le filetage partiel réduit la fatigue sur la partie lisse en cisaillement et permet une meilleure résistance aux flexions locales. Le choix dépend des contraintes directionnelles : traction, serrage, cisaillement ou vibrations.

Finitions et esthétique fonctionnelle

Quels aspects esthétiques ou surface de finition influencent le comportement de la visserie en usage automobile ?

Finitions comme le zinguage brillant, le bleu passivé, la galvanisation, ou l’inox brut influencent non seulement l’apparence mais aussi la résistance aux UV, à la corrosion, à la chaleur. Par exemple, sur des éléments visibles de carrosserie, un revêtement zingué bien uniforme ou une tête inox A2 peuvent préserver l’aspect visuel. Lorsque la pièce est exposée au sel de voirie ou produits chimiques, un revêtement galvanisé ou inox est préconisé pour minimiser les altérations visuelles.

Performances en environnement rigoureux

Comment la visserie supporte-t-elle les vibrations, chocs thermiques et charges cycliques ?

La résistance aux vibrations dépend de la précision de filetage, de la classe mécanique de la vis, et de la finition du filetage. Les classes 10.9 ou 12.9 assurent une rigidité et une ténacité accrues. Les pièces en inox A2 ou galvanisées à chaud conservent leur intégrité face aux variations de température moyennes. Pour charges cycliques, il est impératif de respecter le serrage recommandé, l’usage de rondelles d’appui ou freinages mécaniques, voire ressorts ou contre-écrous selon l’application.

Quel entretien ou inspections périodiques sont nécessaires pour garantir la longévité des assemblages ?

Inspecter les fixations tous les 6 à 12 mois dans les zones exposées (châssis, soubassements). Rechercher corrosion sous tête, desserrage, fissures autour des trous. Nettoyer les surfaces de filetage, appliquer lubrifiant adapté en cas de démontage ou remplacement, vérifier que les couples de serrage soient toujours conformes aux spécifications constructeur.