VISSEUSE-PERCEUSE

La visseuse perceuse est un outil essentiel pour les professionnels du bâtiment et de la construction. Conçue pour allier puissance et précision, elle permet de percer divers matériaux tels que le bois, le métal et le béton, tout en assurant un vissage rapide et efficace. Dotée de fonctionnalités avancées comme le réglage de couple et la vitesse variable, elle s'adapte aux exigences de chaque chantier. Sa conception ergonomique garantit une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Les modèles sans fil, équipés de batteries lithium-ion, offrent une mobilité accrue, indispensable pour les travaux en hauteur ou dans des espaces restreints. Idéale pour les travaux d'installation, de réparation et de maintenance.

Filter



Visseuse-perceuse : optez pour des machines conçues pour durer

Outil polyvalent par définition, la visseuse-perceuse permet de percer mais également de visser dans une grande gamme de matériaux. La visseuse perceuse est un outil essentiel pour les travaux de construction. Elle offre une grande variété de modèles et de références, disponibles dans le catalogue Würth. Que vous soyez un professionnel du BTP ou encore de l'automobile, la visseuse perceuse vous permettra d'accomplir vos tâches avec précision et rapidité.


Bien choisir sa visseuse perceuse

Bien choisir sa visseuse perceuse adaptée aux travaux à effectuer, c’est choisir un modèle adapté à ses besoins. Pour ce faire, différents critères ne doivent pas être laissés au hasard.

La puissance

Une utilisation intensive ou ponctuelle impose une puissance plus ou moins importante. Plus que la puissance d’entrée, exprimée en watts, c’est la puissance de serrage vissage dur/tendre maximum qui est à prendre en compte. Mesurée en N.m (Newton Mètre), elle permet de faire un point précis sur les performances de la machine.

Le diamètre du mandrin

Deux diamètres existent : 10 et 13 millimètres. Le premier permet de percer avec de petits embouts et donc, de travailler avec de petits diamètres. Le second est synonyme de diamètres plus larges, aussi bien en termes de perçage que de vissage. Selon les références, Würth propose des visseuses dont l’ouverture minimale et maximale du mandrin est comprise entre 1 et 13 millimètres.

L’intensité de la batterie

Les visseuses perceuses Würth devront être adaptées aux travaux envisagés par les professionnels en termes d’intensité. Cette dernière se mesure en Ampère (Ah) mais également en Volt (tension nominale), autant de valeurs à découvrir et à comparer dans nos différentes fiches produits.


Une sélection pour professionnels et artisans exigeants

Les visseuses perceuses de la gamme Würth sont conçues pour offrir des performances optimales, une précision accrue et une puissance adaptée aux besoins des professionnels. Elles sont également garanties pour :

  • pour leur excellente ergonomie : compactes, elles sont en effet faciles à prendre en main et offrent des conditions de travail peu fatigantes, sans efforts, même dans les zones les plus difficiles d’accès,
  • leur légèreté : selon les modèles, les visseuses perceuses Würth pèsent entre 950 g et 3,1 kg,
  • leur solidité : grâce à l’utilisation de matériaux robustes, elles sont durables et résistent aux chutes depuis des hauteurs de travail standards,
  • mais également leurs différentes fonctionnalités : affichage de l'état de charge sur la batterie, éclairage LED, mandrin à serrage rapide et une protection contre les surcharges font partie des atouts de ces modèles pratiques et polyvalents.


Caractéristiques principales des visseuses-perceuses Würth

  • Outils polyvalents : conçus pour percer et visser aisément dans le bois, le métal, le plastique et même le béton.
  • Grande puissance et précision : réglage de couple et vitesse variable pour s’adapter au matériau et à la tâche.
  • Conception ergonomique : poignée confortable, faible poids (de 0,8 à 3,1 kg selon les modèles), équilibre optimisé pour limiter la fatigue.
  • Mobilité accrue : la majorité des modèles sont sans fil avec batteries lithium-ion (12 V, 18 V ou 28 V DC), offrant liberté de mouvement et autonomie sur chantier.
  • Large choix de mandrins : ouverture de 1 à 13 mm pour accepter tous types d’embouts ; certains modèles avec mandrin à serrage rapide ou porte-embout.
  • Fonctionnalités avancées : affichage du niveau de charge, éclairage LED intégré, protection contre les surcharges, encombrement réduit pour travailler dans des espaces restreints.
  • Solidité et durabilité : conçues avec des matériaux robustes et testées pour résister aux chocs et aux conditions de chantier.
  • Homologation professionnelle : la plupart des modèles portent le marquage CE, preuve du respect des normes européennes de sécurité.


Exemples de modèles de visseuses-perceuses Würth

Modèle Tension Poids (batterie incluse) Points forts principaux
Visseuse-perceuse Li-Ion 18 V ABS compact 18 V/DC 1,9 kg Compacte, ergonomique, usage intensif
Visseuse-perceuse sans fil 12 V BS 12-A 12 V/DC 0,95 kg Ultra-légère, idéale pour vissage ponctuel
Visseuse-perceuse 18 V ABS 18 basic/power 18 V/DC 1,6–2,2 kg Batteries incluses, chargeur rapide ou lent
Visseuse-perceuse Li-Ion 28 V BS 28-A combi 28 V/DC 3,1 kg Très puissante, adaptée aux travaux lourds
Visseuse-perceuse 18 V subcompact (édition) 18 V/DC 1,1 kg Mandrin rapide, porte-embout, accessoires variés
Visseuse-perceuse 12 V à emmanchement 1/4" 12 V/DC 0,8–1,2 kg Compacte, pour petits travaux de montage
Visseuse-perceuse 18 V ABS 18 power-combi 18 V/DC 2,3 kg Kit complet, batteries 5 Ah pour endurance

Atouts et usages recommandés

  • Rapidité d’exécution : perçage et vissage efficaces quel que soit le support.
  • Polyvalence : convient autant à l’installation, à la réparation qu’à la maintenance et à la construction.
  • Ergonomie avancée : adaptée aussi bien aux professionnels du bâtiment, de la maintenance, qu’aux artisans ou installateurs.
  • Simplicité d’entretien : composants robustes et entretien limité.
  • Possibilité de choisir selon ses besoins : différents voltages, capacités de batterie, accessoires et options (mandrins, embouts, etc.).


Conseils d’utilisation

  • Veiller à sélectionner la puissance et le couple adaptés à la tâche et à la nature du matériau.
  • Toujours ajuster l’intensité de la batterie selon l’autonomie requise et la durée d’utilisation prévue.
  • Stabiliser le vissage et le perçage avec la poignée ergonomique pour une sécurité et une précision accrues.
  • Adapter le diamètre du mandrin à l’embout ou à la mèche utilisée pour garantir une fixation efficace et sans jeu.


Les visseuses-perceuses Würth constituent un choix fiable et professionnel pour tous les travaux de perçage et de vissage, avec des modèles conçus pour durer et offrir confort, précision, et polyvalence sur tous les chantiers.