DISQUE FLAP / À FLAPPER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de disques flap / à flapper pour professionnels.

Filter


Les disques flap sont des outils abrasifs constitués de lamelles de toile ou de feutre fixées sur un support rigide. Ils sont utilisés pour le ponçage, le polissage, l'ébavurage ou le décapage de divers matériaux métalliques. Würth propose une gamme complète de disques flap, ou disques à flapper, adaptés à tous les besoins et à toutes les applications. Les disques flap Würth se distinguent par leur qualité, leur performance et leur durabilité. Ils offrent une excellente capacité d'enlèvement de matière, une finition homogène et un confort d'utilisation optimal. Les disques flap Würth sont disponibles en différents diamètres, épaisseurs, grains et formes, selon le type de surface à traiter et le résultat souhaité. Ils sont compatibles avec la plupart des meuleuses d'angle du marché. Que vous cherchiez un disque flap pour le travail de l'acier, de l'inox ou encore de l'alu, vous trouverez chez Würth le produit qui répondra à vos attentes.

Questions fréquentes

Spécifications techniques et matériaux

Quels sont les grains disponibles pour les disques flap Würth et comment choisir selon le matériau à traiter ?

Würth propose des disques flap avec des grains variés : grain 36, 40, 60, 80, 120 et grain moyen selon le modèle. Pour l’acier ordinaire, un grain 40 à 60 permet un bon compromis enlèvement de matière / surface. Pour l’acier inoxydable ou les alliages, optez pour des grains plus fins (80-120) afin d’éviter les traces de surchauffe ou d’oxydation. Le grain 36 ou 40 s’utilise pour des travaux de dégrossissage ou sur acier fortement corrodé.

Quel abrasif utiliser : zirconium, alumine, ou céramique ?

Le choix dépend de l’usage. Les disques flap à base de céramique offrent une longue durée de vie et un haut taux d’enlèvement de matière pour un même effort, adaptés à l’acier inoxydable et alliés à haute résistance. Les abrasifs en zirconium conviennent aux métaux ferriques ou non ferriques pour des travaux polyvalents. L’alumine calcinée est efficace sur acier standard, et sur surfaces où l’on recherche un bon rapport performance/prix.

Quelles dimensions et quel alésage pour mes disques flap ?

Les diamètres les plus courants chez Würth sont Ø 115 mm, Ø 125 mm. L’alésage standard est 22,23 mm, compatible avec la majorité des meuleuses d’angle. Pour les travaux de détail ou sur machines plus légères, des mini-disques flap de diamètre réduit peuvent être utilisés, souvent avec support Roloc ou emmanchement M14.

Performance et usage

Comment choisir le design bombé ou droit ?

Le design bombé permet un contact plus progressif et plus large avec les surfaces convexes ou les arrondis, réduisant les marques. Le design droit sera plus précis sur surfaces planes, angles ou arêtes. Le choix s’effectue selon la géométrie de la pièce à traiter et la finition désirée.

Quelle vitesse de rotation maximale et vitesse recommandée ?

Chaque disque flap Würth affiche une vitesse de rotation maximale (ex : 12 250 tr/min pour Ø 125 mm) et une vitesse recommandée plus basse en usage prolongé afin de limiter la surchauffe et l’usure prématurée. Respecter la vitesse maximale pour la sécurité, mais privilégier une vitesse modérée pour un meilleur résultat sur matériaux sensibles.

Quelles applications pour un disque flap de type Longlife & Speed ?

Ce type de disque est conçu pour : dressage et lissage, traitement de cordons de soudure, ébavurage, finition de surface, ponçage d’alliages et métaux résistant à la chaleur. Grâce à son support rigide (tissu de verre) et son grain céramique, il permet une coupe froide, une faible pression d’utilisation, et un haut rendement sur acier inoxydable et aluminium.

Sécurité et durabilité

Quels sont les signes d’usure ou de fatigue d’un disque flap ?

Les signes incluent : délaminage des lamelles, perte de rigidité du support, vibrations excessives, fumée ou coloration bleue sur le métal (signe de surchauffe), diminution visible de l’efficacité d’enlèvement. Dès que l’outil ne retire plus efficacement ou endommage la surface, il est temps de le remplacer pour garantir qualité et sécurité.

Comment éviter la surchauffe lors du ponçage sur inox ?

Utiliser un disque flap à grain fin ou de type céramique, exercer une faible pression de contact, maintenir une rotation modérée, effectuer des passes légères fréquentes, laisser le disque reposer quelques instants pour dissiper la chaleur. Pour l’inox, une écriture “Speed” ou “Longlife & Speed” indique souvent une formulation adaptée à un usage à température contrôlée.

Quelles PPE sont nécessaires lors de l’utilisation ?

Port des lunettes de sécurité ou visière pour protéger des éclats, gants résistants aux coupures, protection auditive dans les environnements bruyants, masque anti-poussière pour les particules métalliques, vêtements couvrants. Assurer une fixation correcte du disque et un montage sans jeu sur la machine.

Mise en œuvre et efficacité

Comment monter correctement un disque flap sur une meuleuse d’angle ?

Veiller à ce que l’alésage du disque corresponde à la broche de la meuleuse (souvent 22,23 mm ou support Roloc ou M14). Utiliser une rondelle de serrage adaptée, serrage ferme sans déformation du disque. S’assurer que le disque est bien centré et tourner la meuleuse sans charge initialement pour vérifier l’équilibrage.

Comment optimiser l’enlèvement de matière tout en préservant la finition ?

Appliquer le disque avec faible pression, choisir un grain approprié (gros pour enlever, fin pour finir), faire plusieurs passes successives, maintenir une vitesse constante, éviter des angles de contact trop aigus. Un disque segmenté ou à lamelles ajouré favorise le refroidissement et réduit l’encrassement, ce qui aide à obtenir une surface homogène.

Compatibilité et normes

Les disques flap Würth respectent-ils des normes européennes ?

Oui, la plupart des disques flap proposés sur le site Würth sont conformes à la norme EN 13743 qui régit les disques à lamelles pour ponçage. Cette conformité garantit que les disques répondent à des critères de sécurité, d’éjection de poussières, de résistance mécanique et de balourd acceptable pour une utilisation sur meuleuses portatives.

Peut-on utiliser un disque flap sur plastique ou bois ?

Cela dépend du type de lamelles. Würth propose certaines versions compatibles plastique ou bois, mais dans ce cas le grain doit être plus fin (≥ 80) et le support choisi pour éviter brûlures ou fondre. Le gros grain ou les disques conçus pour métaux pourraient êtres trop agressifs pour ces matériaux.

Quels sont les avantages du support en tissu de verre ?

Le tissu de verre assure une grande rigidité du disque, ce qui réduit les vibrations durant l’usage, améliore la stabilité dimensionnelle, permet un meilleur contrôle de la forme. Ce support est souvent utilisé sur la gamme “Longlife & Speed” pour garantir un fort enlèvement de matière tout en maintenant un comportement sûr à grande vitesse.

Entretien et stockage

Comment stocker correctement les disques flap pour préserver leurs propriétés ?

Conserver les disques dans un environnement sec, à température modérée (idéalement entre 10 °C et 30 °C), éviter l’exposition directe à l’humidité ou aux températures extrêmes. Stocker à plat, non empilés de manière à éviter la déformation des lamelles ou du support. Éviter les chocs pendant le transport dans l’atelier.

Comment nettoyer un disque flap en cours d’utilisation pour éviter l’encrassement ?

Après usage prolongé, nettoyer le disque avec une brosse métallique douce ou brosse nylon pour retirer les dépôts (soudure, peinture, oxydation). Si disponible, effectuer un léger brossage sous refroidissement (air comprimé ou souffle) sans action mécanique excessive. Ne pas utiliser d’eau, car l’humidité altère le support et risque de provoquer rugosités ou corrosion si disque métallique.