RUBBER FOOT LONGUEUR 1000 MM
Le pied en caoutchouc de 1000 mm est un élément de protection et d’appui destiné aux équipements, structures et ensembles techniques. Il sert à créer une interface souple entre un support et le matériel, afin de limiter les vibrations, réduire les bruits de contact, améliorer l’adhérence et préserver les surfaces. Ce type de produit est recherché pour sa résistance à l’usure, sa capacité d’amortissement et sa bonne tenue en environnement industriel ou logistique. Le format en longueur permet une adaptation précise selon les dimensions de l’installation, avec une mise en œuvre sur machines, bâtis, coffrets, mobiliers techniques ou dispositifs de manutention. Les critères attendus portent généralement sur la qualité du caoutchouc, la stabilité dimensionnelle, l’effet antidérapant et la compatibilité avec des sollicitations mécaniques répétées. Dans les ateliers, zones de production, maintenance ou agencement technique, il contribue à la fiabilité des appuis et à la protection durable des installations.