Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support horizontal pour toiture EVOLUTION
Support destiné à l'installation en extérieur d'unités de climatisation ou chauffage sans besoin de percer et sans risque de perforation des isolants de toits.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Solution de pose rapide et polyvalente.
Grâce à sa composition en caoutchouc recyclé (SBR), le support absorbe les vibrations et permet donc une réduction des nuisances sonores jusqu'à 25% selon les configurations.
Economique et léger grâce à sa structure intérieure creuse renforcée par des croisillons qui permettent de conserver la rigidité.
Mise en place et fixation des machines facilitées :
- Rail aluminium profil 41/21 intégré dans la masse,
- Livré complet avec 2 boulons de rail M10 (Art. N° 0862 100 040) et 2 niveaux à bulle.
Matière résistante aux UV.
Pour climaticiens ou chauffagistes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!