BIG FOOT POUR CLIMATISATION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme support big foot pour climatisation pour professionnels.
Filter

Posez les groupes extérieurs et pompes à chaleur sur des supports robustes et durables

Les supports big foot sont des solutions innovantes et robustes pour installer des groupes extérieurs de climatisation et pompes à chaleur sur les toitures-terrasses. Ils sont conçus pour répartir la charge sur une grande surface et éviter les perforations de l'étanchéité. Ils sont également faciles à monter et à ajuster grâce à leurs pieds réglables en hauteur et en inclinaison. Les supports big foot sont disponibles en plusieurs dimensions et capacités de charge, adaptés à tous les types de groupes extérieurs de climatisation. Ils sont fabriqués en acier galvanisé à chaud, résistant à la corrosion et aux intempéries. Avec les supports big foot, vous bénéficiez d'une solution fiable, durable et esthétique pour vos installations de climatisation.

Types de supports BIG FOOT Würth pour climatisation

Caractéristiques principales

  • Supports robustes conçus pour l’installation de groupes extérieurs de climatisation et de pompes à chaleur sur toitures-terrasses, sols ou surfaces techniques.
  • Fabriqués en acier galvanisé à chaud ou en caoutchouc recyclé avec barres d’aluminium, pour une résistance maximale à la corrosion, aux intempéries et aux UV.
  • Répartition optimale de la charge pour éviter la perforation de l’étanchéité des toitures et garantir la stabilité des équipements.
  • Pieds réglables en hauteur et en inclinaison pour s’adapter à toutes les configurations et garantir une installation parfaitement horizontale.
  • Excellente absorption des vibrations et réduction du bruit, prolongeant la durée de vie des appareils et assurant un fonctionnement silencieux.
  • Installation simple et rapide, visserie incluse, certains modèles équipés d’un niveau à bulle pour une pose précise.
  • Disponibles en plusieurs longueurs (généralement de 100 mm à 1000 mm) et capacités de charge (jusqu’à 300 kg par support).


Principaux modèles et variantes de supports BIG FOOT Würth

  • Support au sol pour pompe à chaleur et clim EVOLUTION / MINI WHF / WHF
    • Pour installation au sol ou sur toit plat, structure en acier galvanisé, pieds réglables.
    • Différentes tailles et capacités selon le modèle.
  • Support SMART pour clim et pompe à chaleur
    • Support polyvalent pour toit ou sol, ajustable, idéal pour les installations complexes.
  • Plot support FIX-R
    • Support en caoutchouc recyclé avec barre d’aluminium intégrée, anti-vibratile, pour canalisations, gaines, tuyaux et câbles.
    • Convient aux applications intérieures et extérieures, températures de -20°C à +80°C.
  • Support horizontal WIDE-R
    • Solution pour la pose horizontale de plusieurs tuyaux, câbles ou gaines sur toit ou sol.
  • Plot Baby-Evolution
    • Support compact pour unités de climatisation ou ventilation sur toit plat ou sol, idéal pour les espaces restreints.
  • Base antivibration
    • Accessoire complémentaire pour renforcer l’isolation vibratoire des installations.


Résumé des principaux modèles

Modèle Matériau Dimensions Capacité de charge Applications
Support EVOLUTION / WHF / MINI WHF Acier galvanisé Selon modèle (ex. 600 à 1000 mm) Jusqu’à 300 kg Groupes extérieurs, PAC, climatisation
Plot support FIX-R Caoutchouc recyclé + aluminium Ex. 450 x 140 x 95 mm Jusqu’à 300 kg Tuyaux, gaines, câbles, climatisation
Support SMART Acier galvanisé Variable Selon modèle Toit, sol, installations complexes
Support horizontal WIDE-R Acier galvanisé Largeur adaptée multi-tuyaux Selon modèle Pose horizontale, multi-câbles
Plot Baby-Evolution Caoutchouc, acier Compact Selon modèle Espaces restreints, ventilation

Les supports BIG FOOT Würth pour climatisation offrent une solution fiable, durable et esthétique pour toutes les installations de groupes extérieurs, garantissant stabilité, sécurité et performance, même dans les environnements les plus exigeants.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les matériaux utilisés pour les supports Big Foot Climatisation proposés par Würth France ?

Les supports Big Foot Würth France sont réalisés en acier galvanisé à chaud, complété dans certains modèles par des composants en caoutchouc recyclé renforcé d’aluminium. Ces matériaux assurent résistance à la corrosion, aux intempéries et aux U.V., tout en garantissant une structure solide capable de supporter des charges importantes.

Quelles capacités de charge peuvent supporter les supports Big Foot pour pompe à chaleur ou unité de climatisation ?

La capacité de charge dépend du modèle sélectionné : les supports Evolution / WHF / Mini WHF sont dimensionnés pour accueillir des pompes à chaleur ou groupes extérieurs de climatisation, répartissant efficacement des charges généralement élevées. Le dimensionnement tient compte du poids de l’appareil, du nombre de points d’appui et de la surface portante du support Big Foot utilisé.

Quelles sont les dimensions typiques des supports Big Foot Würth ?

Les tailles varient selon le modèle : pour les rails profilés 41×23 mm ou 41×41 mm, les longueurs courantes vont de quelques centaines de millimètres à plusieurs mètres, les semelles ou plots anti-vibration correspondant au modèle (Baby-Evolution, Wide-R, etc.). Certaines variantes utilisent des semelles larges pour caoutchouc avec profondeur de 95 mm et largeur pouvant atteindre plusieurs centaines de mm, spécifiques aux modèles destinés aux climatisations ou PAC.

Installation et usage

Comment éviter de perforer l’étanchéité des toits lorsque l’on installe des supports Big Foot ?

Les supports Big Foot sont conçus pour être posés sans percer l’isolant du toit. Leur semelle ou leur plot répartit la charge sur une grande surface. Il est essentiel de choisir un modèle adapté à l’inclinaison du toit, utiliser les kits pour supports spécialement conçus pour les plans inclinés, et vérifier l’épaisseur et la résistivité de l’étanchéité avant pose.

Peut-on régler la hauteur ou l’inclinaison après la pose du support Big Foot ?

Oui, la plupart des supports Big Foot proposés par Würth disposant de pieds réglables en hauteur et en inclinaison, permettant d’ajuster la mise à niveau finale. Ces réglages facilitent le positionnement horizontal des groupes extérieurs même sur surfaces légèrement inclinées ou irrégulières.

Comment les supports Big Foot réduisent-ils les vibrations et nuisances sonores ?

Certains modèles intègrent des plots ou semelles anti-vibration en caoutchouc recyclé ou élastomères résistants. Ces éléments absorbent les vibrations du groupe extérieur ou de la pompe à chaleur, limitant la transmission aux structures porteuses (terrasse, dalle, toiture). La combinaison rail aluminium + caoutchouc assure amortissement et stabilité.

Compatibilité et normes

Les supports Big Foot sont-ils compatibles avec les rails profilés standard ?

Oui, ils sont compatibles avec des rails profilés comme 41×21 mm ou 41×23 mm. Les supports sont souvent livrés avec le matériel nécessaire pour fixer ces rails, ou conçus pour accueillir ces profils standards, assurant compatibilité avec le système Würth existant ou système de support modulaire.

Quelle résistance au feu affichent les supports Big Foot ?

Certains supports sont classés en tenue au feu B2 selon la norme DIN 4102, caractéristique importante pour des installations sur toiture-terrasse. Cette classification garantit un comportement au feu acceptable pour des matériaux non combustible léger.

Quelles plages de température les matériaux des supports peuvent-ils supporter ?

Les composants en caoutchouc ou plastique utilisés dans les semelles anti-vibratoires résistent habituellement aux températures comprises entre -30 °C et +80 °C, selon modèle. L’acier galvanisé à chaud conserve ses caractéristiques structurelles dans une grande plage thermique, résistant aux variations saisonnières.

Performance et durabilité

Quelle est l’importance de la densité et de la dureté dans ces supports ?

La densité élevée (environ 1080 kg/m³ pour le caoutchouc recyclé) et une dureté élevée (≈97 HB pour certains matériaux) garantissent une résistance à la déformation permanente et à la rupture sous charge. Ces paramètres influencent directement les capacités portantes, la longévité de la structure et la stabilité des unités de climatisation en fonctionnement continu.

Comment le support Big Foot résiste-il aux UV et aux agents oxydants ?

Les matériaux plastiques ou caoutchouteux sont formulés pour résister aux rayons ultraviolets, limitant le vieillissement, les fissures ou la casse du composant au fil du temps. L’acier est galvanisé à chaud pour une protection contre l’oxydation, ce qui atténue l’effet des agents atmosphériques agressifs (pluie, humidité, produits chimiques légers).

Sécurité et conformité

Quelles vérifications effectuer après l’installation des supports Big Foot ?

Il importe de vérifier que chaque support est en appui complet, que l’équipement s’y fixe solidement, que les visserie et les rails sont correctement serrés. Une vérification de la planéité avec niveau à bulle garantit l’horizontalité. En fonctionnement, surveiller les vibrations et comportement mécanique pour détecter tout jeu.

Les supports Big Foot sont-ils adaptés aux installations exposées aux fortes charges et conditions climatiques extrêmes ?

Oui, à condition de choisir le modèle adapté à la charge statique, aux écarts thermiques et aux sollicitations mécaniques. L’acier galvanisé à chaud et matériaux anti-vibratoires utilisés sont conçus pour résister à des charges élevées, à des températures variées et à des sollicitations liées au vent, au gel ou à la chaleur. Pour des milieux extrêmes, un choix rigoureux des dimensions, des semelles, et de la matière est indispensable.