BOULON À OEIL M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 boulon à oeil M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, formes et diamètres : 12 mm, 10 mm, 8 mm,....
Filter

Le boulon à oeil M12 est un élément de fixation robuste et polyvalent, idéal pour une multitude d'applications dans le domaine de la construction et au-delà. Grâce à sa conception unique, ce type de boulon permet non seulement d'assembler solidement divers matériaux, mais aussi de créer des points d'ancrage fiables pour la suspension ou le levage d'objets. La résistance et la durabilité du boulon à oeil M12 le rendent incontournable dans les projets nécessitant une capacité de charge élevée, tels que les structures métalliques, les équipements industriels et les systèmes de levage. Son utilisation s'étend également à des applications domestiques, comme la fixation de hamacs ou d'équipements de jardin, offrant ainsi une solution pratique et sécurisée pour une variété de besoins.