SUPPORT DE GROUPE EXTÉRIEUR DE CLIMATISATION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de supports pour climatisation pour professionnels.
Filter


Support de climatisation : stabilité et sécurité pour vos installations professionnelles

Pour garantir la performance et la longévité de vos systèmes de climatisation, il est essentiel de choisir des supports adaptés. Würth propose une gamme de supports de climatisation conçus pour répondre aux exigences des professionnels, assurant une installation fiable et durable.

Points forts des supports de climatisation Würth

Les supports de climatisation Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçus pour résister aux conditions climatiques les plus difficiles, ces supports offrent une stabilité optimale pour vos unités extérieures. Leur conception intelligente permet une installation rapide et facile, réduisant ainsi le temps passé sur le chantier. De plus, les matériaux de haute qualité utilisés garantissent une résistance à la corrosion, prolongeant la durée de vie de l'installation.

Caractéristiques importantes des supports de climatisation Würth

Les supports de climatisation Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents modèles d'unités extérieures, avec des plages de dimensions allant de 450 mm à 1000 mm. Fabriqués en acier zingué, galvanisé ou inoxydable, ils assurent une protection contre la rouille et les intempéries. Disponibles en plusieurs finitions, notamment en blanc et en gris, ces supports s'intègrent parfaitement à l'esthétique de votre bâtiment. Conformes aux normes européennes de sécurité et de qualité, ils garantissent une installation conforme aux réglementations en vigueur.

Domaines d'applications courants des supports de climatisation Würth

Les supports de climatisation Würth sont principalement utilisés dans les secteurs du bâtiment et de la construction, où ils assurent la fixation sécurisée des unités de climatisation sur les murs extérieurs. Ils conviennent aussi bien aux installations résidentielles qu'aux bâtiments commerciaux et industriels. Grâce à leur polyvalence, ils sont également utilisés dans les projets de rénovation pour moderniser et sécuriser les systèmes de climatisation existants.

Conseils d'utilisation des supports de climatisation Würth

Pour une installation optimale, il est recommandé de suivre les instructions fournies par Würth, en veillant à choisir un support adapté au poids et aux dimensions de l'unité de climatisation. Assurez-vous que le mur de fixation est suffisamment solide pour supporter la charge. Utilisez les fixations appropriées pour garantir une stabilité maximale. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des supports pour anticiper toute usure ou dommage potentiel, et ainsi maintenir la sécurité de l'installation.