Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Console de supportage pour charges lourdes
Console de supportage pour charges lourdes - 1
Console de supportage pour charges lourdes - 2
Console de supportage pour charges lourdes - 3
Console de supportage pour charges lourdes - 4
Console de supportage pour charges lourdes - 5
Console de supportage pour charges lourdes - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Console de supportage pour charges lourdes

Support mural universel pour le montage des conduites, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Bouchon d'extrémité du rail inclus dans le contenu de la livraison

  • Unités avec amplitude de serrage ≤ 26 N/mm2


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.