Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Console VARIFIX® 41/41 — C2C Acier zingué
Support mural universel pour le montage de tuyauterie, d'éléments, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Maintien sécurisé grâce à la platine stable
- Alignement simple grâce aux trous oblongs de la platine, pivotés à 90°
- Bouchon d'extrémité du rail inclus dans le contenu de la livraison
- Ne convient pas à une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.
- Nos produits bénéficiant de la certification “Cradle to Cradle” préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple, en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Idéal pour le montage de tuyauterie, d'éléments, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!