SUPPORTAGE POUR CHEMIN DE CÂBLE ÉLECTRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Supportage pour chemin de cable pour professionnels.
Filter


Supportage pour chemin de câble électrique : garantissez une installation sécurisée et durable

Le supportage pour chemin de câble électrique est un système de structure conçu pour maintenir et organiser les câbles électriques dans un environnement professionnel. Il assure la stabilité et la sécurité des câbles en les soutenant à travers des racks, des échelles ou des conduits. Ce dispositif permet une gestion efficace des câbles, facilite l'accès pour la maintenance, et optimise l'espace en évitant les enchevêtrements. Il est essentiel dans les installations industrielles, les bâtiments commerciaux et les infrastructures où un câblage ordonné et sécurisé est requis.


Points forts des produits de supportage pour chemin de câble électrique

Les produits de supportage pour chemin de câble électrique de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçus pour garantir une installation sécurisée et durable, ils offrent une excellente résistance aux charges mécaniques et aux conditions environnementales difficiles, ce qui les rend idéaux pour les environnements professionnels exigeants. Leur facilité d'installation permet un gain de temps considérable sur les chantiers.


Caractéristiques importantes des produits de supportage pour chemin de câble électrique

  • Matériau : Principalement en acier de construction 1.0037 (anciennement S235 JR), assurant robustesse et fiabilité.
  • Finition : Zingué pour une bonne protection anti-corrosion dans la plupart des environnements standards.
  • Types de supports : Consoles de supportage en différentes formes telles que rail 41x21 mm, rail 41x41 mm, en L, ou encliquetable pour facilitation du montage.
  • Fixation : Pendards à montage 3 faces pour suspension au plafond, universels pour différents chemins de câble électriques.
  • Dimensions adaptées : Largeur et hauteur variées pour correspondre aux besoins de différents chemins de câbles.
  • Conformité et normes : Produits conçus pour respecter les normes en vigueur en installation électrique et supportage, assurant sécurité et durabilité.
  • Usage : Conviennent principalement pour la fixation, suspension, et support de chemins de câbles électriques dans des installations industrielles, tertiaires ou résidentielles.


Tableau comparatif des principales solutions de supportage pour chemin de câble

Catégorie / Désignation Matériel / Matière Finition Forme / Type Dimensions principales Utilisation / Particularité
Console de supportage en rail 41x21 Acier de construction 1.0037 Zingué Rail droit 41 mm x 21 mm Support pour chemins de câble, pose murale ou plafond
Pendard à montage 3 faces pour plafond Acier de construction 1.0037 Zingué Pendard triangulaire à fixer au plafond Dimensions adaptées au chemin de câble Suspension de chemins de câble pour installation plafond
Pendard universel C Acier de construction 1.0037 Zingué Pendard en forme de C Standard pour chemins de câble Fixation polyvalente pour différents chemins de câble
Console de supportage en rail 41x41 Acier de construction 1.0037 Zingué Rail droit plus large 41 mm x 41 mm Support plus robuste pour chemins plus larges
Console de supportage en L Acier de construction 1.0037 Zingué Profil en L pour fixation murale Largeur 70 mm (exemple) Support mural pour chemins de câble ou accessoires divers
Console encliquetable pour supportage Acier de construction 1.0037 Zingué Encliquetable, montage rapide Adapté aux profils standardisés Facilite le montage/démontage, gain de temps chantier
Kit attache câble Ø2,5 mm avec mousqueton Acier zingué (câble acier) Zingué, finition métal Kit câble avec mousqueton simple ou double Câbles 3 à 5 mètres, charge jusqu’à 70 kg Fixation flexible, démontage/intervention facile

Domaines d'applications courants des produits de supportage pour chemin de câble électrique

Les supports pour chemins de câble électrique sont couramment utilisés dans les secteurs industriels, les bâtiments tertiaires, et les infrastructures de transport. Ils sont essentiels pour l'organisation et la protection des câbles électriques dans les usines, les centres de données, les hôpitaux et les aéroports. Leur utilisation est également répandue dans les installations électriques de grande envergure et les projets de construction neuve.


Conseils d'utilisation des produits de supportage pour chemin de câble électrique

Pour garantir une installation optimale, il est conseillé de vérifier la compatibilité des supports avec le type et la charge des câbles à installer. Assurez-vous que les supports sont correctement fixés aux structures porteuses et respectent les recommandations du fabricant pour l'espacement et la répartition des charges. Il est également recommandé de suivre les directives de sécurité lors de l'installation pour éviter tout risque d'accident.