VIS ET BOULON TRCC 6X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 boulons et vis TRCC 6x50 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 6x50 sont conçues pour offrir une robustesse et une fiabilité exceptionnelles dans diverses applications de construction et de montage. Leur diamètre de 6 mm et leur longueur de 50 mm permettent une fixation solide et durable, adaptée aux environnements exigeants. La tête ronde à collet carré des vis TRCC 6x50 assure une meilleure prise lors du vissage, réduisant le risque de glissement et augmentant ainsi l'efficacité du montage. Ces vis sont souvent utilisées dans la menuiserie, la métallerie et la construction de structures en bois ou métalliques, où une fixation fiable est cruciale. Leur composition en acier leur confère une résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les applications intérieures et extérieures. Les vis TRCC 6x50 sont un choix excellent pour des projets nécessitant une fixation forte et durable, adaptées à une large gamme de matériaux et de conditions environnementales.