CHEVILLE M12
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 cheville M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de diamètres variables : M12, M12/12 mm, M10,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 110 mm, 200 mm, 80 mm,....
La cheville M12 est un élément de fixation de premier choix pour une variété d'applications dans le domaine de la construction et de la rénovation. Grâce à sa conception robuste, elle assure une tenue solide dans les matériaux de construction les plus courants, comme le béton, la brique ou le parpaing. Son diamètre de 12mm offre une capacité de charge élevée, ce qui la rend idéale pour l'installation de structures lourdes ou pour des applications nécessitant une grande fiabilité. De plus, la cheville M12 est facile à installer, ce qui réduit le temps de travail et augmente l'efficacité sur les chantiers. Elle est donc parfaitement adaptée pour la fixation d'éléments métalliques, la pose de cadres ou encore l'ancrage de machines dans des environnements industriels. Sa polyvalence et sa performance font de la cheville M12 un choix privilégié par les professionnels.
