GOUJON D'ANCRAGE 220 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 goujon d'ancrage 220 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 200 mm, 220 mm, 255 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage de 220 mm est un élément de fixation de haute performance utilisé dans de multiples domaines d'applications tels que la construction métallique, le génie civil ou encore dans l'installation de structures lourdes et équipements industriels. Grâce à sa longueur de 220 mm, ce goujon d'ancrage assure une excellente prise dans les matériaux de base, offrant une résistance et une stabilité optimales pour les assemblages structurels. Il est particulièrement apprécié pour sa capacité à supporter des charges lourdes et pour sa facilité d'installation, rendant le goujon d'ancrage de 220 mm un choix privilégié par les professionnels pour garantir la sécurité et la durabilité des constructions. Le goujon d'ancrage de 220 mm se distingue ainsi par sa polyvalence et sa fiabilité dans les projets exigeants.
