VIS À BÉTON 80 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 vis à béton 80 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis à béton de différents diamètres et longueurs : 80 mm, 100 mm, 50 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale, Tête cylindrique bombée, Tête fraisée,..., matières : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zinc lamellaire, épaisseur 5-8 µm, sans TopCoat, argent, WS-008.

Filter

Les vis à béton de 80 mm sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable dans les matériaux de construction les plus résistants comme le béton, la brique ou la pierre. Ces vis sont spécialement traitées pour résister à la corrosion et aux conditions extérieures rigoureuses, ce qui les rend idéales pour les projets de construction extérieurs et intérieurs où la sécurité et la longévité sont primordiales. Grâce à leur longueur de 80 mm, ces vis à béton assurent une ancrage profond et sécurisé, ce qui est crucial pour les applications structurelles telles que la fixation de cadres de fenêtres, de supports de charge et d'éléments de charpente. La tête de la vis est conçue pour permettre une installation rapide et un serrage efficace, réduisant ainsi le temps de montage et augmentant la productivité sur les chantiers. Les vis à béton de 80 mm sont une solution fiable pour des fixations exigeantes où la performance et la résistance sont essentielles.