ECLAIRAGE DE CHANTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 64 produits pour l'éclairage de chantier des professionnels du BTP.

Filter



Éclairage de chantier : éclairez vos zones de travail avec des lampes LED puissantes et robustes

L'éclairage de chantier regroupe les lampes de travail, projecteurs, lampes portatives, torches et lampes frontales destinés à éclairer les zones de travail intérieures et extérieures. Il fonctionne en LED, sur secteur ou sur batterie, avec des puissances qui vont de 50 lumens pour une lampe frontale à plus de 100 000 lumens pour un projecteur de grande surface. Ces lampes sont conçues pour résister aux chocs, à la poussière et à l'eau, avec des indices de protection de IP 20 à IP 68. Les électriciens, plaquistes, peintres, mécaniciens, équipes de nuit et intervenants en zone ATEX s'en servent pour travailler en sécurité et avec précision.


La petite anecdote sur ce type de produits

La première LED à lumière visible, rouge, a été mise au point en 1962. Pendant longtemps, il manquait la LED bleue pour obtenir une lumière blanche : sa mise au point, couronnée par le prix Nobel de physique en 2014, a ouvert la voie à l'éclairage LED moderne. Pour un chantier, les avantages sont nombreux : forte efficacité lumineuse, faible consommation, bonne résistance aux chocs et longue durée de vie. Les lampes LED actuelles offrent aussi des températures de couleur choisies, de 4 000 K pour une lumière neutre à 6 500 K pour une lumière froide proche du jour, qui facilite la perception des détails sur les travaux fins.


Les points forts de ce type de produits

  • Éclairage LED puissant, avec des flux de 50 à plus de 100 000 lumens selon le modèle
  • Lampes sans fil rechargeables, pour travailler sans dépendre d'une prise
  • Protection contre l'eau et la poussière, jusqu'à IP 68 pour certaines lampes portatives
  • Versions ATEX (zones 0/21) pour les atmosphères explosives
  • Gamme complète : projecteurs sur pied, lampes de poche, frontales et lampes magnétiques

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Flux lumineux : de 50 lm pour une frontale à 100 000 lm pour un projecteur grande surface
  • Température de couleur : de 4 000 K à 6 500 K selon les modèles
  • Indice de protection : IP 20, IP 44, IP 54, IP 64, IP 65, IP 66 ou IP 68
  • Autonomie : de 1,5 h à 40 h selon le mode d'éclairage et la capacité de la batterie
  • Puissance : de 3,6 W pour les lampes compactes à 560 W pour les projecteurs grande surface
  • Indice de rendu des couleurs (IRC) : 70 à 80 sur certains modèles
  • Portée : de 15 à 180 m pour certaines lampes frontales ou portatives
  • Alimentation : secteur 220 à 240 V, batteries lithium-ion, piles ou batteries rechargeables

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Éclairage général de chantiers de construction et de rénovation
  • Travaux de finition : peinture, plâtrerie, électricité, avec une lumière uniforme
  • Interventions mécaniques en atelier et sous capot moteur
  • Travail de nuit ou en zones faiblement éclairées, avec lampes frontales et casque
  • Interventions en atmosphères explosives avec les lampes ATEX

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le flux lumineux en fonction de la surface à éclairer : lampe de poche, lampe de travail ou projecteur
  • Vérifier l'indice de protection IP pour un usage extérieur ou en milieu humide
  • Utiliser une lampe ATEX dans tous les espaces à risque d'explosion
  • Positionner les lampes pour éviter les éblouissements et les ombres portées
  • Prévoir une batterie de rechange ou une recharge régulière pour les travaux de longue durée

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'éclairage Flux lumineux Indice de protection Alimentation / autonomie Domaine d'application
Projecteur LED grande surface (WGL, POWERCASE) 40 000 à 106 000 lm Selon modèle Secteur Grands chantiers, zones étendues
Lampe POWERTUBE / ruban LED 11 000 à 66 500 lm, ruban 23 000 lm Selon modèle Sur batterie ou secteur Éclairage 360° uniforme
Lampe de travail POWERQUAD / 25 à 47 W 2 000 à 10 600 lm IP 54 à IP 65 Filaire ou sur batterie Travaux en intérieur et en extérieur
Lampe de travail sans fil Ergopower 500 à 6 000 lm IP 54 (selon modèle) Batterie, autonomie de 2 à 16 h Finitions, chantier mobile
Lampe portative rechargeable PowerSwap 150 à 1 000 lm Selon modèle Batterie, 2 à 8 h Inspection, atelier
Lampe frontale LED 50 à 400 lm IP 20 à IP 66 Batterie ou piles, 5 à 8 h Mains libres, port du casque
Lampe portative ATEX 58 à 320 lm Zones 0/21 Batterie Atmosphères explosives