CLOU ET POINTE POUR CHARPENTE
Clous pour charpente : fixez solidement vos structures en bois pour une durabilité optimale
Un clou pour charpente est un élément de fixation essentiel dans la construction de structures en bois. Conçu pour offrir une résistance et une durabilité optimales, il est généralement fabriqué en acier galvanisé pour prévenir la corrosion. Sa longueur et son diamètre sont adaptés pour pénétrer profondément dans les pièces de bois, assurant une liaison solide et stable. Utilisé principalement dans les travaux de charpenterie, il est crucial pour assembler fermes, poutres et autres éléments structuraux, garantissant la robustesse et la sécurité des constructions.
Points forts des clous pour charpente
Les clous pour charpente de Würth sont conçus pour offrir une robustesse et une fiabilité inégalées dans les travaux de construction. Leur conception optimise la résistance aux forces de cisaillement et de traction, garantissant une fixation sécurisée et durable. Grâce à leur traitement de surface, ces clous bénéficient d'une protection accrue contre la corrosion, ce qui prolonge leur durée de vie même dans des environnements exigeants. De plus, leur facilité d'installation permet de gagner du temps sur les chantiers, augmentant ainsi l'efficacité et la productivité des professionnels.
Caractéristiques importantes des clous pour charpente
Les clous pour charpente de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 50 mm à 150 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins de construction. Ils sont fabriqués en acier galvanisé, offrant une excellente résistance à la rouille et aux intempéries. Les clous sont souvent dotés d'une tête plate pour une meilleure stabilité et d'une tige annelée pour un maintien renforcé. Ils respectent les normes de sécurité et de qualité les plus strictes, garantissant ainsi une utilisation en toute confiance sur les chantiers.
- Clous et pointes conçus pour la charpente, l’ossature bois et la menuiserie
- Disponibles en acier brut, acier zingué, galvanisé à chaud (12 µm ou 50 µm), inox A2 et inox A4 (usage marin)
- Différentes formes : lisses, annelées, torsadées ou en U (crampillons)
- Formats : en vrac, en bande (34°), en rouleau (16° ou 25°) pour cloueurs pneumatiques et à gaz
- Différentes têtes : plates ou bombées selon les applications
- Protection anticorrosion adaptée aux usages intérieurs, extérieurs ou marins
- Applications variées : fixation de bois, bardages, clôtures, connecteurs de charpente, menuiserie extérieure
Tableau comparatif des clous et pointes pour charpente Würth
| Produit | Matière | Finition | Forme / Tête | Format | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointes TPO brutes lisses | Acier | Brut | Lisses / Tête plate | Vrac | Fixation bois et métal |
| Pointes en bande 34° inox A2 | Inox A2 | Brut | Tête bombée | Bande 34° | Menuiserie, construction |
| Pointes rouleau 16° galva 12µm | Acier | Galvanisé à chaud | Tête plate | Rouleau 16° | Charpente, ossature bois |
| Pointes en bande 34° galva 12µm | Acier | Zingué | Tête plate | Bande 34° | Charpente, ossature |
| Pointes bande 34° galvanisées 50µm | Acier | Galvanisé à chaud | Tête plate | Bande 34° | Menuiserie extérieure |
| Clou en U (crampillon) | Acier | Galvanisé 50µm | Forme U | Vrac | Clôtures, câbles, piquets |
| Pointes ancrage annelées 34° | Acier | Zingué 5 µm | Annelées / Tête plate | Bande 34° | Connecteurs de charpente |
| Pointes rouleau 16° inox A2 annelées | Inox A2 | Brut | Annelées / Tête plate | Rouleau 16° | Charpente, bardages extérieurs |
| Pointes ancrage annelées 25° | Acier | Zingué 5 µm | Annelées / Tête plate | Bande 25° | Charpente, connecteurs |
| Pointes rouleau 16° brut torsadées | Acier | Brut | Torsadées / Tête plate | Rouleau 16° | Construction bois |
| Pointes rouleau 16° galva torsadées | Acier | Zingué | Torsadées / Tête plate | Rouleau 16° | Charpente bois |
| Pointes rouleau 16° brut lisses | Acier | Brut | Lisses / Tête plate | Rouleau 16° | Bâtiment et charpentes intérieures |
| Pointes rouleau 16° inox A4 annelées | Inox A4 | Brut | Annelées / Tête bombée | Rouleau 16° | Milieux marins, bardages |
| Pointes rouleau 16° brut lisse menuiserie | Acier | Brut | Lisses / Tête plate | Rouleau 16° | Bardage, chalets, préfabriqués |
Domaines d'applications courants des clous pour charpente
Les clous pour charpente de Würth sont principalement utilisés dans la construction de structures en bois, telles que les toitures, les ossatures de murs et les planchers. Ils sont également idéaux pour les travaux de rénovation et de réparation de charpentes existantes. Leur robustesse et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les projets de construction de grande envergure, où la sécurité et la durabilité sont essentielles.
Conseils d'utilisation des clous pour charpente
Pour une utilisation optimale des clous pour charpente, il est conseillé de choisir la longueur et le diamètre appropriés en fonction de l'épaisseur des matériaux à assembler. Utiliser un marteau ou un pistolet à clous adapté pour garantir une fixation précise et sécurisée. Assurez-vous que les clous sont bien alignés et enfoncés à la profondeur correcte pour éviter tout affaiblissement de la structure. Enfin, stockez les clous dans un endroit sec pour préserver leur intégrité et leur efficacité.