CLOU ET POINTE POUR BÉTON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 clou pour béton pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Acier trempé, Polyamide - PA 6,... et finitions : Zingage mécanique, Zingué, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant,..., formes, types : Fixations cloueurs béton-métal gaz, Clous et pointes en vrac, Lots fixation directe,..., diamètres de têtes : 6.3 mm, 6.5 mm, 15 mm,... et longueurs : 70 mm, 50 mm, 60 mm,....
Filter


Clous pour béton Würth : Fixation robuste et durable pour vos projets professionnels

Les clous pour béton sont des fixations spécialement conçues pour pénétrer et s'ancrer dans des surfaces en béton ou en maçonnerie. Ils offrent une résistance et une durabilité accrues pour supporter des charges lourdes. Utilisés dans les secteurs de la construction et de l'industrie, ces clous permettent de fixer divers matériaux, tels que le bois ou le métal, directement sur des structures en béton. Ils sont essentiels pour des applications nécessitant une fixation robuste et fiable dans des environnements exigeants.


Les points forts des clous pour béton Würth

Les clous pour béton Würth se distinguent par leur capacité à pénétrer les surfaces les plus dures sans compromettre leur intégrité. Grâce à leur conception innovante, ils assurent une fixation solide et stable. Leur traitement de surface anti-corrosion prolonge leur durée de vie, même dans des conditions humides ou agressives. De plus, leur facilité d'utilisation permet de gagner du temps lors de l'installation, améliorant ainsi l'efficacité sur le chantier.


Caractéristiques importantes des clous pour béton Würth

Les clous pour béton Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 20 mm à 100 mm, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Ils sont fabriqués en acier trempé de haute qualité, garantissant une résistance optimale à la traction. Ces clous sont généralement proposés en finition galvanisée pour une protection accrue contre la rouille. Conformes aux normes de sécurité en vigueur, ils répondent aux exigences des professionnels en matière de qualité et de fiabilité.

 
  • Matériaux variés : acier, acier trempé, polyamide (PA 6) offrant différentes résistances adaptées aux besoins des fixations en béton.
  • Finitions : zingage mécanique, zingué brillant ou irisé avec un revêtement d’environ 5 µm pour protéger contre la corrosion.
  • Formes et types : clous et pointes lisses, striés, têtes plates ou fraisées, clous en bande pour cloueurs béton-métal à gaz ou à poudre, ainsi que pointes double tête pour fixation provisoire.
  • Dimensions : large gamme de longueurs disponibles (50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm notamment) et diamètres de tête variant entre 6,3 mm et 15 mm selon le modèle.
  • Utilisation professionnelle : adaptés pour la fixation rapide et solide dans béton, brique pleine, parpaing et métal, notamment pour fixer rails, goulottes, feuillards, semelles bois, profilés et accessoires.
  • Compatibilité avec cloueurs à gaz Würth DIGA : clous en bande et cartouches de gaz spécifiques pour une efficacité optimale, légèreté et maniabilité des outils.
  • Accessoires associés : rondelles à clouer pour fixation de goulottes de câbles, crochets fixbride, colliers verrouillables en polyamide pour fixations complémentaires.
  • Technologie et réglages avancés des cloueurs : certaines machines disposent d’une puissance réglable (environ 110 joules max) et d’une molette de réglage de profondeur de tir pour adapter la fixation selon l’épaisseur et la densité du support.
 

Tableau comparatif des clous pour béton Würth

Type de clou Matériau Finition Forme / Tête Utilisation principale Particularités
Clou acier trempé galva lisse TF Acier trempé Galvanisé brillant, electro-zingué Lisse, tête fraisée Fixation métal/bois dans le béton, équipements extérieurs Double tête pour recentrage de frappe, haute dureté
Clou acier zingué tête plate en bande Acier Zingage mécanique (5 µm) Tête plate Cloueur gaz béton-métal, fixation rapide en béton et métal Vendu en bande avec cartouche gaz spécifique
Clou acier zingué tête fraisée lisse Acier Zingué brillant / irisé Tête fraisée Fixation générale dans béton, métal, bois Forme lisse, pour cloueurs et utilisation manuelle
Pointes double tête béton galva trempées Acier trempé galvanisé Brillant Double tête Fixation provisoire, recentrage de frappe optimisé Haute résistance, autocentrage de la force d’impact
Clou en bande pour cloueur DIGA CS-2/3 Acier Zingage mécanique Tête plate Fixation béton, métal, brique pleine Compatible cartouche gaz Würth NG CS-2/3
Clou acier zingué tête cylindrique bombée Acier Zingué Tête cylindrique bombée Fixation panneaux de fibres, tôles métalliques sur béton Pour cloueurs béton-métal
Rondelle à clouer W-KKB PLUS pour goulotte de câble Polyamide PA6 (sans halogène) Naturel Plate avec trou Fixation goulottes PCV sur béton et maçonnerie Conforme norme ETA, fixation fiable et durable

Domaines d'applications courants des clous pour béton Würth

Les clous pour béton Würth sont utilisés dans divers secteurs professionnels, notamment la construction, l'industrie et les travaux publics. Ils sont idéaux pour fixer des structures métalliques, des cadres en bois, ou des éléments de coffrage sur des surfaces en béton. Leur utilisation est également recommandée pour les installations électriques et la fixation de panneaux isolants.


Conseils d'utilisation des clous pour béton Würth

Pour optimiser l'efficacité des clous pour béton Würth, il est conseillé d'utiliser un marteau perforateur adapté à la taille des clous. Assurez-vous que la surface de béton est propre et exempte de poussière avant l'installation. Il est également recommandé de porter des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour éviter les blessures lors de la pose. Enfin, respectez les instructions du fabricant pour garantir une fixation sécurisée et durable.


Questions fréquentes

Caractéristiques et utilisation
Quels sont les matériaux et finitions disponibles pour les clous pour béton Würth ?
Les clous pour béton Würth sont principalement fabriqués en acier trempé ou en acier zingué, garantissant une haute résistance mécanique et à la corrosion. Les finitions proposées incluent un zingage mécanique ou une galvanisation afin de prolonger la durabilité, notamment en milieu humide ou exposé. Ces traitements protègent efficacement contre la rouille pour un usage professionnel en extérieur ou intérieur.
Quelles sont les formes et types de têtes disponibles pour ces clous ?
Les clous pour béton Würth se déclinent en têtes plates, têtes fraisées, têtes rondes, ainsi qu'en versions lisses ou striées pour améliorer l’adhérence lors de la pénétration. La forme de la tête est choisie en fonction du type de fixation et de l’outil utilisé (marteau manuel, cloueur pneumatique ou à gaz). Par exemple, la tête fraisée permet une fixation affleurante, tandis que la tête ronde assure une grande surface de contact.
Quels diamètres et longueurs de clous pour béton sont disponibles chez Würth ?
La gamme de clous pour béton Würth couvre des diamètres de tige compris entre 2,7 mm et 4,5 mm, avec des longueurs variant de 20 mm à 100 mm. Cette variété permet de s’adapter à différentes épaisseurs de matériaux et contraintes mécaniques. Par exemple, les clous longs (jusqu’à 100 mm) sont principalement employés pour des fixations en béton épais ou supports métalliques, avec une pénétration recommandée minimale de 25 mm.
Comment calculer la longueur appropriée d’un clou pour une fixation dans le béton ?
La longueur du clou à choisir correspond à l’épaisseur du composant à fixer additionnée à la profondeur de pénétration minimale dans le béton, qui doit être comprise entre 25 mm et 40 mm pour une fixation efficace. Pour une fixation en acier d’au moins 5 mm d’épaisseur, la pénétration recommandée se situe entre 8 et 12 mm. Ce calcul garantit une fixation stable et résistante aux efforts mécaniques.
Les clous pour béton Würth sont-ils adaptés aux fixations structurelles ?
Les clous pour béton Würth sont conçus principalement pour des fixations non structurelles, c’est-à-dire des assemblages ne portant pas de charges critiques. Ils répondent aux normes en vigueur telles que la DIN EN 206, garantissant une utilisation conforme et sécurisée, mais pour des applications structurelles il est conseillé d’évaluer les charges par essais spécifiques ou d’utiliser des dispositifs de fixation certifiés.
Performance et compatibilité
Quelle est la résistance mécanique des clous en acier trempé pour béton ?
Les clous en acier trempé Würth présentent une très haute résistance à la traction et au cisaillement, adaptée aux exigences des fixations en béton. La trempe confère une dureté suffisante pour pénétrer les substrats durs sans se déformer ou casser, garantissant ainsi une fixation fiable et durable.
Les clous pour béton sont-ils compatibles avec les cloueurs pneumatiques et à gaz Würth ?
Oui, Würth propose des clous en bande spécialement conçus pour les cloueurs pneumatiques et à gaz, notamment sa gamme DIGA. Ces clous sont conditionnés en bandes ou rouleaux adaptés aux différentes inclinaisons des chargeurs (15°, 20°, 33°), optimisant ainsi la productivité et la maniabilité des outils sur chantier.
Quelle est l’efficacité des clous striés par rapport aux clous lisses ?
Les clous striés offrent une meilleure adhérence dans le support en béton ou matériau bois grâce à leur surface irrégulière qui accroît la résistance à l’arrachement. En revanche, les clous lisses présentent une résistance plus faible à l’arrachement mais peuvent être préférés dans certains assemblages spécifiques nécessitant un clouage rapide et moins agressif.
Quels types de supports peuvent être fixés avec les clous pour béton Würth ?
Les clous pour béton Würth sont adaptés à la fixation rapide dans plusieurs matériaux durs tels que le béton, la brique pleine, le parpaing ainsi que l’acier. Ils sont notamment utilisés pour fixer rails, goulottes, feuillards métalliques, semelles bois et divers profilés pour des applications électriques, mécaniques ou de charpente.
Quelles sont les spécificités des clous pour fixation de membranes d’étanchéité ?
Les clous pour membranes d’étanchéité sont munis d’une plaque ou rosace en polypropylène, dont le diamètre est adapté à la fixation des matériaux souples comme les films d’étanchéité. Leur tête est réalisée en acier zingué afin d’éviter la corrosion, tandis que la rondelle plastique assure une bonne répartition de la pression pour éviter les déchirures lors du clouage.
Applications et conseils professionnels
Comment optimiser la pose des clous pour béton afin d’assurer la durabilité des fixations ?
Il est recommandé de respecter la profondeur minimale de pénétration dans le béton (25 mm minimum) et de choisir la longueur de clou correspondant à l’épaisseur du matériau à fixer. Il faut également utiliser les outils adaptés (cloueur manuel, pneumatique ou à gaz) pour garantir une implantation droite et précise, évitant les déformations et garantissant une fixation stable et durable.
Peut-on utiliser les clous Würth pour béton et acier dans des environnements humides ?
Les clous en acier zingué ou galvanisé sont spécifiquement conçus pour résister à la corrosion liée à l’humidité. Leur emploi est donc recommandé dans les environnements humides ou exposés, tels que les chantiers extérieurs, afin d’assurer la pérennité des fixations sans oxydation prématurée.
Quels types de clous pour béton Würth conviennent à une utilisation manuelle ?
Les clous pour béton à tête fraisée lisse en acier zingué sont particulièrement adaptés à une utilisation manuelle, offrant une bonne pénétration et un montage facile au marteau. Pour des longueurs courantes (50 mm à 80 mm), ils permettent un clouage efficace sans outillage spécifique.
Quels sont les avantages des clous en bande par rapport aux clous en vrac ?
Les clous en bande sont conçus pour une utilisation optimisée avec des cloueurs automatiques pneumatiques ou à gaz, permettant une installation rapide, régulière et productive. Ils réduisent la fatigue opérateur et minimisent les erreurs de positionnement par rapport aux clous en vrac, qui nécessitent une pose manuelle plus lente et moins précise.
Quelles précautions prendre lors du choix d’un clou pour béton selon le support et la charge ?
Il est primordial d’évaluer la nature du support (béton, brique, acier) et la charge à supporter avant de sélectionner le clou. La pénétration minimale dans le substrat doit être respectée pour garantir l’efficacité. Pour les charges élevées, il est conseillé d’effectuer des tests d’arrachement ou de choisir des fixations avec des caractéristiques mécaniques adaptées, en tenant compte des normes en vigueur.