DOUILLE 1/4 POUCE 4 PANS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 Douille 1/4 pouce 4 pans pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, de différentes longueurs : 22 mm, 32 mm, 37 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille 1/4 4 pans est un outil pour le serrage et le desserrage de vis ou boulons dans divers domaines tels que la mécanique auto, l'industrie et la maintenance. Sa conception à 4 pans offre une prise optimale sur les fixations, réduisant le risque d'arrondir les têtes de boulons ou vis. Compatible avec des clés à cliquet ou des tournevis à douille, la douille 1/4 4 pans assure une transmission efficace du couple, facilitant les travaux même dans des espaces réduits. Sa taille compacte et sa robustesse en font un choix privilégié pour les professionnels exigeant précision et fiabilité. Ainsi, la douille 1/4 4 pans se positionne comme un outil essentiel pour une large gamme d'applications nécessitant des interventions précises et professionnelles.