RONDELLE M22

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 rondelle M22 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10.5 mm, 13 mm, 23 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M22, M10,..., de normes DIN : 6798, 125, 440,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles éventails, Rondelles carrées,....
Filter

La rondelle M22 est un composant essentiel dans de nombreux secteurs industriels grâce à sa robustesse et sa polyvalence. Elle est spécialement conçue pour offrir une distribution uniforme de la charge sur une surface, ce qui réduit le risque de dommages sous l'effet de forces de serrage. De plus, la rondelle M22 assure une meilleure tenue des assemblages en prévenant le desserrage dû aux vibrations ou aux variations thermiques, augmentant ainsi la fiabilité et la sécurité des installations. Cette caractéristique la rend indispensable dans les domaines de la construction métallique, de l'automobile, et dans la fabrication de machines où la fiabilité des assemblages est primordiale. Concrètement, la rondelle M22 est un élément crucial pour garantir la durabilité et la stabilité des structures et mécanismes dans lesquels elle est utilisée.