GOUJON D'ANCRAGE M10 X 180
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 goujon d'ancrage M10 x 180 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Les goujons d'ancrage M10 x 180 sont des composants essentiels dans le domaine de la construction et de la réparation, offrant une solution fiable pour fixer solidement les éléments structurels aux surfaces en béton. Grâce à leur conception robuste, les goujons d'ancrage M10 x 180 garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles sous charges lourdes, ce qui les rend idéaux pour l'ancrage de machines, supports et constructions métalliques. Leur facilité d'installation et la possibilité d'une mise en tension précise permettent une application efficace dans divers projets d'ingénierie civile et de construction. Les goujons d'ancrage M10 x 180 se distinguent par leur polyvalence et leur performance, répondant aux besoins des professionnels pour assurer la sécurité et la stabilité des structures.
