FICELLE DE MAÇON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 ficelle de maçon pour professionnels.
Filter


Ficelles de maçon : alignez les ouvrages et matérialisez vos tracés

Les ficelles de maçon, souvent appelées cordeaux, sont des fils tendus entre deux repères pour matérialiser une ligne de référence sur un chantier. Elles aident les équipes à aligner des rangs de maçonnerie, contrôler un bord ou reporter un tracé sans instrument complexe. Les références Würth comprennent des cordelettes en polypropylène, en polyéthylène ou en coton, avec différents diamètres, coloris et longueurs. Les cordeaux de traçage enroulés dans un boîtier constituent une solution distincte : chargés de poudre, ils marquent une ligne sur une surface par claquement du fil. Chaque outil répond donc à une fonction précise, guidage ou marquage.

La petite anecdote sur ce type de produits

Le principe du cordeau tendu est ancien : une ligne droite peut être obtenue sur plusieurs mètres sans règle rigide, simplement en tendant un fil entre deux points. Les cordeaux traceurs ajoutent une étape ingénieuse : la poudre déposée sur le fil est transférée au support lorsqu’on le soulève puis le relâche. Ce repère temporaire est particulièrement utile pour matérialiser rapidement une ligne sur un sol ou un panneau. Les versions modernes conservent cette logique tout en proposant des boîtiers résistants et des mécanismes d’enroulement plus pratiques.

Les points forts de ce type de produits

  • Une ficelle tendue fournit un repère visuel simple pour aligner des ouvrages et vérifier la rectitude d’une implantation.
  • Les longueurs de 50 à 100 m conviennent aux usages courants, tandis que certaines bobines fluorescentes atteignent 1 000 m.
  • Les fils en polypropylène offrent une bonne souplesse; le polyéthylène est décrit comme résistant à l’humidité, à la saleté et à la pourriture.
  • Les coloris contrastés, notamment jaune ou rose fluorescent, améliorent la visibilité sur le chantier.
  • Les cordeaux traceurs en boîtier permettent de reporter des lignes à la poudre et se rechargent selon le modèle avec la craie adaptée.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Les cordeaux PP sont disponibles dans les données associées en diamètres d’environ 1,5 à 3 mm et en longueurs de 50 à 100 m; certaines variantes fluorescentes vont de 100 à 1 000 m.
  • Les résistances maximales indiquées varient selon les références, par exemple 40 à 120 kg pour plusieurs variantes PP; ce chiffre ne transforme pas le cordeau en moyen de levage.
  • Le cordeau en polyéthylène jaune documenté mesure 100 m, présente un diamètre de 2 mm et une charge maximale indiquée de 50 kg.
  • Les fils tressés en coton sont blancs, avec des diamètres de 1,5 à 3 mm et des longueurs de 33 à 62 m selon la référence.
  • Les boîtiers de traçage documentés contiennent généralement 30 m de fil; ils existent notamment en magnésium moulé, aluminium, ABS ou plastique. Les poudres de craie sont proposées en plusieurs coloris et formats.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

En maçonnerie, le cordeau tendu sert de guide pour maintenir l’alignement de rangs et de parements. Les équipes de terrassement ou d’aménagement l’emploient pour matérialiser un axe ou une limite avant intervention. Les ficelles peuvent également servir au positionnement provisoire de repères, sous réserve de ne pas leur appliquer une tension excessive. Les boîtiers traceurs conviennent au marquage rapide de lignes sur les supports compatibles, par exemple pour préparer une coupe ou une implantation. Le choix entre fil libre et cordeau à poudre dépend donc du besoin : maintenir un alignement ou transférer une marque.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisissez un diamètre et une matière adaptés à la visibilité, à la longueur du tracé et aux conditions du site.
  • Fixez fermement les extrémités et tendez le fil juste assez pour obtenir un alignement net, sans dépasser l’usage de guidage indiqué.
  • Ne vous servez pas d’un cordeau de maçon pour lever une charge ou comme ligne de sécurité.
  • Sur un cordeau traceur, remplissez le boîtier avec la poudre prévue et vérifiez que le support accepte le marquage.
  • Enroulez le fil après usage, gardez-le propre et sec lorsque la matière l’exige, et remplacez-le s’il est effiloché ou endommagé.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitMatièreFormat documentéUsage
Cordeau de maçon jaunePolyéthylèneØ 2 mm; 100 mGuidage et alignement
Cordeau flexible standardPolypropylèneØ 1,7–3 mm; 50–100 mRepères de chantier visibles
Cordeau fluorescentPolypropylène stabilisé UV selon ficheØ 1,5–2 mm; 100–1 000 m selon varianteGuidage à visibilité renforcée
Cordeau tresséCotonØ 1,5–3 mm; 33–62 mFil traditionnel et fil à plomb
Cordeau traceurFil avec boîtier de magnésium, aluminium, ABS ou plastique selon modèle30 m; poudre de craie vendue séparément selon modèleTransfert d’une ligne de marquage