PANTALON DE TRAVAIL POUR MAÇON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 Pantalon de travail pour maçon pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C, 30°C.
Filter


Pantalon de travail pour maçon : protégez-vous efficacement tout en conservant une liberté de mouvement optimale

Un pantalon de travail pour maçon est un vêtement spécialement conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment. Il est fabriqué avec des matériaux robustes pour résister à l'usure et aux conditions difficiles du chantier. Ce pantalon offre une grande liberté de mouvement et inclut des renforts aux genoux et aux poches pour une durabilité accrue. Il est souvent équipé de multiples poches fonctionnelles pour transporter des outils et accessoires essentiels, assurant ainsi praticité et confort tout au long de la journée de travail.


Points forts des pantalons de travail pour maçon

Les pantalons de travail pour maçon sont conçus pour offrir une résistance exceptionnelle et un confort optimal. Ils sont fabriqués avec des matériaux robustes qui résistent à l'usure et aux déchirures, garantissant ainsi une durabilité accrue même dans les conditions les plus exigeantes. Ces pantalons sont également dotés de renforts aux genoux et aux poches pour une protection supplémentaire.


Caractéristiques importantes des pantalons de travail pour maçon

Les pantalons de travail pour maçon sont souvent disponibles dans une large gamme de tailles, allant du S au XXL, pour s'adapter à toutes les morphologies. Ils sont généralement fabriqués en coton ou en polyester mélangé, offrant à la fois confort et résistance. Les couleurs courantes incluent le gris, le noir et le bleu marine. Ces pantalons respectent souvent des normes de sécurité spécifiques, telles que la norme EN 14404 pour la protection des genoux.


  • Pantalons de travail robustes spécialement conçus pour les maçons et les métiers du gros œuvre : grande résistance à l’abrasion, aux frottements et aux sollicitations de chantier.
  • Tissus épais et mixtes : coton majoritaire (confort et absorption), polyester pour la robustesse et le séchage, élasthanne ou polyamide pour le stretch et la liberté de mouvement.
  • Multipoche : poches cuisse, poches cargo, poches outils renforcées, pour garder à portée les outils essentiels en maçonnerie.
  • Renforts intégrés sur les genoux (compatibles genouillères norme EN 14404) : protection optimale lors des travaux au sol, pose de blocs, carrelage…
  • Entretien facile : lavables à 60°C (modèles principaux) ou 40/30°C pour mixtes ; adaptés à la répétition des lavages en milieu salissant.
  • Toutes tailles et coupes pour convenir à toutes morphologies ; modèles homme/femme disponibles.
  • Versions classiques, stretch, techniques (anti-rayure, tissus light pour l’été, doublures chaudes hiver ou hydrofuges pour conditions difficiles).
  • Quelques modèles avec bandes réfléchissantes (sécurité accrue sur chantier ou en voirie).
  • Montage ergonomique : ceinture ajustable, coupe pensée pour liberté de mouvement, tenue confortable même lors de flexions répétées.
  • Applications : maçonnerie générale, pose parpaings, montage murs, pose carrelage/sols, béton, démolition, voirie, espaces extérieurs intensifs.


Tableau comparatif des pantalons de travail pour maçon Würth

Modèle Matière Stretch Norme Temp. lavage Poches génie civil / renforts Saison
Nature / Stretch X / Star CP/CP250 58–72 % coton, 25–40 % polyester, 2–3 % élasthanne Oui EN 14404 60°C Multipoche, genoux renforcés Toutes saisons
Stretch Evolution, GEMINI, FUSION 52–62 % polyamide/coton, 33–40 % polyester, 5–8 % élasthanne Oui (stretch) EN 14404 40°C Multipoche renforcée, léger Été/mixte
Classic Reflex / Star PC 60–65 % coton, 35–40 % polyester Non EN 17353 (réfléchissant) 60°C Multipoche, bandes réfléchissantes Toutes saisons (chantier extérieur/voirie)
Jogging Star/X-Finity 65 % coton, 33–35 % polyester (recyclé) Non S/O 30–40°C Mixte, entretien rapide Détente, tâches légères
Cargo URBAN LIGHT 98% coton, 2% élasthanne Oui S/O 40°C Light, mobilité été Été/chantier léger

Domaines d'applications courants des pantalons de travail pour maçon

Ces pantalons sont principalement utilisés dans le secteur de la construction, en particulier par les maçons qui travaillent sur des chantiers de construction et de rénovation. Ils sont également adaptés pour d'autres métiers manuels nécessitant une protection accrue et une liberté de mouvement, comme les charpentiers et les couvreurs.


Conseils d'utilisation des pantalons de travail pour maçon

Il est conseillé de choisir la taille appropriée pour garantir un confort optimal et une liberté de mouvement. Pensez à vérifier régulièrement l'état des renforts et des coutures pour assurer une protection continue. Pour prolonger la durée de vie du pantalon, suivez les instructions de lavage indiquées sur l'étiquette, en évitant les températures élevées et les produits chimiques agressifs.

Autres produits recommandés pour maçons

Pour répondre aux besoins spécifiques du métier de maçon, Würth met à disposition une sélection d’outils de chantier, d’EPI, de vêtements professionnels et d’accessoires robustes et durables :