GOUJON D'ANCRAGE 170MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goujon d'ancrage 170mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 170mm est un outil utile dans le domaine de la construction et de la rénovation, offrant une solution solide pour la fixation de charges lourdes sur des supports en béton ou en maçonnerie. Le goujon d'ancrage 170mm se distingue par sa capacité à assurer une tenue robuste et durable, grâce à sa longueur optimale qui permet une ancrage profond et sécurisé. Adapté à une multitude d'applications, il est particulièrement valorisé dans les projets de construction industrielle, la fixation de structures métalliques, ainsi que dans l'installation d'équipements lourds. Sa facilité d'installation et sa résistance aux charges dynamiques font du goujon d'ancrage 170mm un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable pour leurs projets d'envergure.
