CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN CUIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 chaussures de sécurité en cuir pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 47, 39, 40,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter


Chaussures de sécurité en cuir : protégez efficacement vos pieds sur les chantiers

Les chaussures de sécurité en cuir sont des équipements de protection individuelle conçus pour assurer la sécurité des pieds dans des environnements de travail à risque. Fabriquées en cuir robuste, elles offrent une résistance accrue aux perforations, aux chocs et aux produits chimiques. Équipées de semelles antidérapantes et de coques renforcées, elles protègent contre les chutes d'objets lourds et les glissements. Adaptées à divers secteurs industriels, elles allient confort et durabilité, garantissant une protection optimale tout en permettant une mobilité adéquate pour les professionnels.


Points forts des chaussures de sécurité en cuir

Les chaussures de sécurité en cuir de la gamme Würth offrent une protection optimale pour les professionnels évoluant dans des environnements exigeants. Conçues pour résister aux conditions les plus difficiles, elles garantissent une durabilité exceptionnelle grâce à leur fabrication en cuir de haute qualité. Leur confort est assuré par un design ergonomique qui épouse parfaitement la forme du pied, réduisant ainsi la fatigue lors des longues journées de travail. De plus, ces chaussures sont dotées de semelles antidérapantes, offrant une adhérence supérieure sur diverses surfaces, même humides ou huileuses.


Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité en cuir

Les chaussures de sécurité en cuir de Würth se distinguent par leurs caractéristiques techniques avancées. Elles sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du 36 au 48, pour s'adapter à tous les pieds. Fabriquées en cuir robuste, elles assurent une résistance accrue à l'abrasion et aux perforations. Les modèles intègrent souvent des embouts en acier ou en composite, conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345, pour protéger les orteils des chocs. En termes de couleurs, le noir et le marron sont les plus courants, offrant une apparence professionnelle et sobre.


  • Matière d’empeigne : cuir lisse, cuir pleine fleur, cuir marqué, ou cuir avec insert textile, garantissant robustesse et longévité.
  • Protection avancée : la grande majorité conforme à la norme EN ISO 20345, avec coque de protection en acier ou fibre de verre, semelle antiperforation textile ou composite.
  • Types variés : modèles basses ou montantes, bottes, chaussures de ville, pour hommes et femmes.
  • Semelles antidérapantes : souvent certifiées SRC ou SR, absorbant les chocs au talon.
  • Propriétés complémentaires : plusieurs modèles hydrofuges ou imperméables, résistance à la chaleur (HRO), au froid (CI, HI), aux hydrocarbures (FO), doublure chaude, versions sans métal et éco-conçues.
  • Pointures disponibles : large éventail (35 à 48), adaptée à de multiples usages (chantier, industrie, logistique, etc.).
  • Confort et sécurité : inserts techniques pour meilleure respirabilité, languette rembourrée, pare-chocs avant, éléments réfléchissants sur certains modèles.
 

Tableau comparatif des principales chaussures de sécurité en cuir Würth

Modèle Matière d’empeigne Normes et certifications Caractéristiques spécifiques Type
S3 Hydro montante Cuir lisse ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, HI, CI, HRO, WR, DGUV 112-191 Imperméable, haute protection thermique et chimique Montante
S3 Vibram montante Cuir ISO 20345, SRC, HRO Semelle Vibram résistante jusqu’à 300°C Montante
S3 Hercules basse/montante Cuir ISO 20345, EN 20345, SRC, FO Antidérapantes, robustes, disponibles basse/montante Basse / Montante
Taurus S3 montante/basse Cuir lisse ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191 Hydrofuge, haute résistance, robustesse Montante / Basse
S3 ROCK ESD montante/basse Cuir pleine fleur EN 20345, ISO 20345, SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 Coque acier ou métal, antistatique Montante / Basse
S3 Indus basse/montante Cuir, avec inserts techniques ISO 20345, EN 20345, SRC Sans métal, coque fibre de verre, semelle textile, inserts réfléchissants Basse / Montante
Build-X S3 montante Cuir lisse ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, CI, HI, DGUV 112-191 Robuste, sans métal, coupe montante Montante
Corvus S3 montante Cuir lisse ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, DGUV 112-191 Sans métal, antidérapante, légère Montante
Fornax S3 montante Cuir pleine fleur ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 Protection renforcée, usage intensif Montante
Aries S3 ESD basse Cuir lisse ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, ESD Style chaussure de ville, antistatique Basse
Deimos S3L montante / basse Cuir marqué ISO 20345:2022, EN 20345, CI, HI, FO, SR Style classique, protection thermique et chimique accrue Montante / Basse
Leo ESD S3 basse Cuir ISO 20345, SRC Confortable, antistatique Basse
Eco S3 montante / basse Cuir ISO 20345, SRC Robuste, sans métal (sur certains modèles) Montante / Basse
Bottes de sécurité Winter XOrion Cuir pleine fleur ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191 Fourrées, idéales pour grand froid, bottes montantes Botte
XOrion S3 (bottes noires) Cuir avec insert textile HRO, SRC Imperméables, robustes, inserts textiles pour confort Botte
New Eco S3 montante Cuir lisse ISO (précisé selon modèle), EN 20345 Robuste, coupe montante Montante


Domaines d'applications courants des chaussures de sécurité en cuir

Ces chaussures de sécurité sont idéales pour une variété de secteurs professionnels. Elles sont largement utilisées dans l'industrie manufacturière, la construction, la logistique et les ateliers de maintenance, où la protection des pieds est primordiale. Les travailleurs des entrepôts et des chantiers apprécient particulièrement leur robustesse et leur capacité à prévenir les accidents liés aux chutes d'objets lourds ou aux glissades.


Conseils d'utilisation des chaussures de sécurité en cuir

Pour maximiser la longévité de vos chaussures de sécurité en cuir, il est conseillé de les entretenir régulièrement. Nettoyez-les avec un chiffon humide pour enlever la saleté et appliquez un produit d'entretien du cuir pour préserver leur souplesse et leur résistance à l'eau. Assurez-vous de bien les laisser sécher à l'air libre, loin des sources de chaleur directe. Il est également recommandé de vérifier régulièrement l'état des semelles et des embouts de protection pour garantir une sécurité optimale.

Questions fréquentes

Normes et niveau de protection

Quelle est la norme minimale requise pour des chaussures de sécurité en cuir ?

Les chaussures de sécurité en cuir doivent respecter la norme EN ISO 20345 (version 2022 de préférence). Cette norme impose notamment un embout de protection capable de résister à un choc de 200 J et une pression de 15 kN. Les niveaux SB, S1, S2, S3, etc., indiquent des fonctions additionnelles comme la résistance à la glissance, l’imperméabilité, et la semelle anti-perforation.

Quelles protections complémentaires la norme EN ISO 20345 peut-elle exiger ?

Au-delà de l'embout de protection, la norme peut exiger un talon fermé, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, une résistance aux hydrocarbures, l'imperméabilité, une semelle anti-perforation et une semelle externe à crampons. Ces caractéristiques répondent aux classifications S1, S2, S3, etc.

Matériaux et construction

Quel type de cuir est utilisé pour l’empeigne, et quelles sont ses propriétés ?

Le cuir pleine fleur est privilégié : c’est le cuir le plus résistant à l’abrasion et naturellement hydrofuge, avec une surface qui éventuellement s’entretient. Il reste solide dans des environnements salissants. On trouve aussi du cuir lisse ou du cuir nubuck pour une meilleure respirabilité ou un toucher spécifique, mais ces derniers demandent plus d’entretien.

Quelles semelles extérieures sont compatibles avec le cuir pour une usage professionnel intensif ?

Les semelles en polyuréthane thermoplastique (TPU), polyuréthane (PU), caoutchouc ou des mélanges de caoutchouc/nitrile sont souvent employées. Elles doivent être résistantes à la chaleur (HRO), aux hydrocarbures (FO), antidérapantes (SRC/SR), et avoir un profil cendrillon ou crampon selon l’usage.

Ergonomie et confort

Comment optimiser le confort quand on porte des chaussures de sécurité en cuir toute une journée ?

Choisir une chaussure avec doublure respirante, languette amortie, tige en cuir suffisamment malléable, éventuellement inserts textiles pour laisser passer l’air. Une semelle intermédiaire amortissante réduit les chocs, et l’ergonomie de la forme doit respecter la largeur et la morphologie du pied pour éviter points de pression.

Comment le poids des chaussures est-il influencé par les matériaux ?

Le cuir pleine fleur, plus épais, augmente le poids mais améliore la durabilité. L’utilisation d’embout composite ou de protection anti-perforation en textile plutôt qu’en métal réduit le poids. La combinaison de cuir et de matériaux synthétiques ou de doublures légères diminue le poids global tout en préservant la protection.

Adaptation à l’environnement de travail

Quand choisir une chaussure S3 plutôt qu’une S1 ou S2 ?

Le niveau S3 est nécessaire si l’environnement présente des risques de pénétration par objets pointus (chemins de chantier, sols avec clous, ferrailles), de l’humidité ou de la boue, car il combine imperméabilité de la tige, semelle anti-perforation et semelle à relief. S1 convient pour des ateliers intérieurs secs, S2 quand la tige hydrofuge est essentielle mais pas de semelle à crampons.

Comment la résistance thermique est-elle prise en compte ?

Certains modèles cuir sont marqués HRO pour la semelle capable de résister à une chaleur de contact élévée. Des indicateurs de froid (CI) ou d’isolation (HI) apparaissent selon la doublure ou l’isolation thermique de la tige. Utile pour les métiers extérieurs ou en environnement chaud ou froid.

Hygiène et durabilité

Comment entretenir des chaussures de sécurité en cuir pour prolonger leur durée de vie ?

L’entretien régulier comprend le nettoyage doux à l’aide d’une brosse ou d’un chiffon humide, l’application de crème ou d’imprégnant spécifique pour cuir pleine fleur, éviter l’exposition prolongée à l’eau stagnante ou à la chaleur directe. Bien sécher à température modérée, stocker à l’abri de l’humidité pour ne pas dégrader les tannages.

L’utilisation de produits hydrofuges annule-t-elle les autres protections ?

Non, un traitement hydrofuge adéquat conserve normalement les propriétés de la tige en cuir (résistance à l’eau, souplesse) sans altérer l’embout, la semelle anti-perforation ni les certifications normatives, à condition de n’appliquer que sur le cuir. Il faut veiller à ce que les traitements soient compatibles avec le type de cuir employé.

Sécurité supplémentaire

Qu’est-ce que la catégorie ESD, et quand est-elle nécessaire ?

ESD (Electrostatic Discharge) désigne des chaussures conçues pour dissiper les charges électrostatiques, ce qui protège les équipements sensibles ou les composants électroniques. Elle est requise dans les ateliers électroniques, zones de production imprimées, ou industries où les décharges électrostatiques causent des dommages.

Peut-on avoir des chaussures en cuir sans partie métallique ?

Oui. Certains modèles utilisent embout composite ou coque en fibre de verre, semelle anti-perforation textile ou composite, et tous composants non métalliques pour les zones sensibles. Ces versions conviennent mieux aux métiers soumis aux contrôles de sécurité ou aux contraintes électriques.

Conformité et marquage

Quels marquages doivent figurer sur une paire pour assurer sa conformité ?

Chaque chaussure doit porter de façon lisible la taille, la marque, la désignation du fabricant, la date (au moins mois et année) de fabrication, le numéro et l’année de la norme (ex : EN ISO 20345:2022), et les pictogrammes correspondant aux fonctions de protection (S3, SRC, FO, etc.).

Comment être sûr de la validité de la norme actuelle ?

La version de norme en vigueur est EN ISO 20345:2022. Les anciennes versions restent acceptées pendant une période de transition mais les nouveaux modèles doivent être certifiés suivant la norme 2022. Bien vérifier le marquage EN ISO 20345:2022 sur l’étiquette ou sur la documentation produit.