RUBAN DE MASQUAGE POUR CARROSSERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 Ruban de masquage pour carrosserie pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 130 µm, 0.085 mm, 0.1 mm,..., longueurs : 50 m, 33 m, 10 m, largeurs : 50 mm, 25 mm, 38 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Eau;Intempéries, Intempéries, Intempéries;Chaleur,....

Filter
Ruban adhésif en papier crêpe étanche pour peinture auto et bâtiment

Ruban adhésif en papier crêpe étanche pour peinture auto et bâtiment


Ruban de masquage en crêpe étanche pour les travaux de peinture professionnels impliquant tous les systèmes de vernis et de peinture aqueux et à base de solvant disponibles dans le commerce Bords de peinture nets et propres, sans coulures Résistant à la chaleur jusqu'à 90 °C (30 minutes), idéal pour les tâches de peinture nécessitant un séchage au four Résistant à l'humidité et aux solvants Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture à base aqueuse disponibles dans le commerce et qui contiennent des solvants Résistance élevée à l'humidité et à l'eau Convient également au ponçage humide Excellente adhérence sur les surfaces lisses et rugueuses Excellente adhérence au caoutchouc, au métal et aux matériaux supports peints Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture, sans laisser de résidus Il peut être facilement et rapidement retiré à la main Sans silicone Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur. Ruban de masquage en crêpe étanche pour tous les types de peinture sur les véhicules, les conteneurs, les machines de construction et agricoles, les aciéries et le génie mécanique, ainsi que pour les revêtements muraux de bâtiments, les chantiers et pour un usage industriel. Ruban adhésif en papier crêpe
Voir la gamme


Ruban de masquage pour carrosserie : protégez efficacement les surfaces lors de vos travaux de peinture automobile

Le ruban de masquage pour carrosserie est un adhésif utilisé par les professionnels de l'automobile pour protéger certaines zones d'un véhicule lors de travaux de peinture. Il est conçu pour adhérer fermement aux surfaces tout en permettant un retrait facile sans laisser de résidus. Ce ruban résiste aux solvants et aux températures élevées, garantissant des lignes de peinture nettes et précises. Il est essentiel pour éviter les débordements de peinture et assurer une finition de haute qualité sur les carrosseries.

Points forts des rubans de masquage pour carrosserie

Les rubans de masquage pour carrosserie Würth sont conçus pour offrir une adhésion optimale tout en garantissant une protection efficace des surfaces lors des travaux de peinture. Leur résistance à la chaleur et leur capacité à se retirer sans laisser de résidus en font un choix privilégié pour les professionnels. Ces rubans sont également appréciés pour leur flexibilité, permettant une application facile même sur des surfaces courbes ou irrégulières.

Caractéristiques importantes des rubans de masquage pour carrosserie

Les rubans de masquage pour carrosserie sont disponibles en différentes largeurs, généralement comprises entre 19 mm et 50 mm, pour s'adapter à divers besoins. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que le papier crêpé, qui offre une excellente résistance à la déchirure. Ces rubans sont souvent disponibles en couleur beige ou jaune, facilitant leur identification lors de l'application. Ils respectent les normes de résistance à la chaleur, pouvant supporter des températures allant jusqu'à 80°C, ce qui est essentiel lors des cycles de séchage en cabine.

Domaines d'applications courants des rubans de masquage pour carrosserie

Les rubans de masquage pour carrosserie sont principalement utilisés dans l'industrie automobile, notamment lors des opérations de peinture et de retouche. Ils sont également employés dans les ateliers de carrosserie pour protéger les zones qui ne doivent pas être peintes. Leur utilisation s'étend aux travaux de décoration et de finition, où la précision et la netteté des lignes sont essentielles.

Conseils d'utilisation des rubans de masquage pour carrosserie

Pour une efficacité maximale, il est recommandé d'appliquer le ruban sur des surfaces propres et sèches. Assurez-vous d'appuyer fermement sur le ruban pour garantir une bonne adhésion et éviter les infiltrations de peinture. Lors du retrait, tirez doucement le ruban à un angle de 45 degrés pour éviter d'endommager la surface sous-jacente. Il est conseillé de retirer le ruban peu de temps après l'application de la peinture pour éviter les résidus.